用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
スリーブ形状突き合せ用
用途配線端子として。
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管
関連資料(0.11MB)
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。
質量(g)50
種類裸圧着スリーブ
質量(g/パック)50
スリーブ形状突き合せ用
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状S形スリープ
材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ
仕様(捻回数)2
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
エスコ品番EA538MD-102
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)2.3
外径(Φmm)4.1
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)15
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
適合電線(mm2)14
1箱(50本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
低圧架空電線路の保護に用いるヒューズ電線との接続に使用します。スリーブは稔回して使用します。スリーブの稔回はペンチを用いて規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
適合電線(mm2)4.0mmと14又は22mm2
1箱(50本)
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
種類裸圧着スリーブ
UL規格取得有
スリーブ形状突き合せ用
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。
捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成単線
仕様捻回数/2回
用途配線端子として。
寸法E(mm)15
寸法t1(mm)0.8
材質塩化ビニル
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
材質ニッケル
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-103
内径(Φmm)3.4
外径(Φmm)5.4
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-110
全長(mm)54
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)19.5
外径(Φmm)26.4
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-111
全長(mm)63
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)24
外径(Φmm)32.4
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-101
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)3.3
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
全長(mm)72
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-112
内径(Φmm)28
外径(Φmm)37
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
全長(mm)36
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-108
内径(Φmm)11.4
外径(Φmm)15.3
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
全長(mm)38
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-109
内径(Φmm)16.4
外径(Φmm)22.1
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
全長(mm)32
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-107
内径(Φmm)9.4
外径(Φmm)13.2
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
全長(mm)21
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-104
内径(Φmm)4.5
外径(Φmm)7
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-106
全長(mm)29
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)7.7
外径(Φmm)11.3
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-105
全長(mm)26
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)5.8
外径(Φmm)8.9
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質無酸素銅
種類裸圧着スリーブ
表面処理電気すずめっき
スリーブ形状重ね合せ用
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ