378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:8.6 質量(g)40 寸法L(mm)64 寸法t(mm)1.4 寸法E(mm)1 寸法D1(Φmm)3.4 寸法D2(Φmm)6.4 寸法W(mm)42 寸法N(mm)6 寸法d1(Φmm)4.6 寸法d2(Φmm)6.5 寸法P1(mm)8 寸法P2(mm)25 寸法P3(mm)6 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ生地 タキゲンコード10247
1個
69 税込76
当日出荷

多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋 材質ステンレス鋼板(SUS316) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13343
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)10Jステープル タッカー用
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープル ステープル幅(mm)10 線径(mm)0.6×1.2
1箱(5000本)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,780 税込4,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様本体プレートはステンレス使用
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)
369 税込406
当日出荷

1本
419 税込461
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

B10-1324 静電高圧ゼネコン ナリカ 動画あり
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部) 寸法(mm)223×255 質量(g)約400 出力電圧(V)最大約10000V
1個
26,000 税込28,600
当日出荷

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。
全長(mm)155 質量(kg)0.22 スパナ12 ソケット10×13 トラスコ品番367-2891
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

スペイン製のメディカルキット収納用ポーチです。ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。すべり止めバンドにより、ポーチが脚の上を移動しにくいです。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
材質1000デニールポリエステル 幅(mm)150 高さ(mm)170 質量(g)360 奥行(mm)70 容量(L)1.79
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。 危険物の類別非危険物
1缶(4.5kg)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。 レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。 通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。 MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。
仕様MOLLEシステム:有り セット内容防水カバー 材質1000デニールポリエステル 質量(kg)3.2 高さ(mm)470 奥行(mm)225 容量(L)32.57 特性通気性
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

パッケージ中澤FDケース (どらやき)
どら焼きの詰め合わせといえばこの箱。ロングセラー商品です。
高さ(mm)65
1箱(50枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMC CADデータあり
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライデンびんの蓄電および放電実験の際に使用するもので、2個の放電球は接触衝撃防止のために中空になっています。
全長(mm)420 間隔(mm)放電球の開閉間隔:480
1個
9,200 税込10,120
4日以内出荷

放電さを用いて、静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。 蓄電容量が大きく、絶縁が良好で優れた実験ができます。
材質特殊ガラス 高さ(mm)190 径(Φmm)びん:約95、放電球:20
1個
33,100 税込36,410
4日以内出荷

静電高圧発生装置の頭部へのせて使用します。先端放電によって生じる電気風の反作用で回転します。
全高(mm)90
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

エリートバッグ社MB軍用救急 リュック 中型
山岳やアクセスが困難な地域での緊急救助に不可欠な医療機器を運ぶ為の、救急医療用に設計されたバッグです。MOLLEシステム対応。
材質ナイロン 質量(kg)3.35 コヨーテ 容量(kg)35.34 寸法(cm)32×24×47 アズワン品番68-6588-63
1個
67,998 税込74,798
4日以内出荷

エリートバッグ社MB軍用救急 リュック 小型
短時間任務に適した、小さなサイズ感に優れた機能性を持った救急リュックです。MOLLEシステム対応。
材質ナイロン 質量(kg)1.33 コヨーテ 容量(L)26.09 寸法(cm)25×26×44 アズワン品番68-6588-64
1個
18,998 税込20,898
4日以内出荷


表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉 使用周囲温度(℃)‐20℃~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



B10-1323 静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ 動画あり
中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版) 寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球) 質量(kg)約5.6 電圧発生電圧:最大約15万V 電源AC100V 50/60Hz 球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115 距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
1セット
195,000 税込214,500
5日以内出荷

アイエルモータースポーツ灰皿リッドカバー クローム NB1-0136C
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-0136C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:灰皿リッドカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB1-0136。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.03 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプ灰皿リッドカバー 型番NB1-0136 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電気の吸引・反発力で回転するフランクリン・モーターが作れます。
セット内容プラスチックコップ 1個/アルミテープ/アクリル製モーターベース 1個/アルミ箔(電極用) 1/小型クリップ(電極用) 2個/画びょう 1個
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。
材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

CJ Series(CJ2B10) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

アイエルモータースポーツ灰皿リッドカバー シルバー NB1-0136E
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-0136E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:灰皿リッドカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB1-0136。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.03 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプ灰皿リッドカバー 型番NB1-0136 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷