カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「b-1047-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコースティックギター弦 D'Addarioアコースティックギター弦D'Addario
5,998税込6,598
1個(3セット)
9日以内出荷
D'Addarioのコーティング弦には『XT 』シリーズと『XS 』シリーズがあります。 XT弦のコーティング構造では、巻弦(巻線)に特殊なマイクロポリマーコーティングを施し、よりノンコーティング弦に近いフィーリングを特徴としたコーティング弦となっています。 新しい『XS 』シリーズは、マイクロポリマーではなく髪の毛の10分の1の薄さを誇るePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムを採用し、弦全体を覆う手法のコーティング構造です。
巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.9A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.9A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1セット(10個)
予約販売
The Murata fixed inductor is 10 uH and rated current is 2.9A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistanceLow voltage drop High temperature stability
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.9A●パッケージ/ケース:2929●長さ:7.3mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:B1047AS●コア材料:フェライトコアアズワン品番65-7022-48
シリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル) BLACK BOXシリアル・LAN遠隔制御A/Bスイッチ DB9(シリアル)BLACK BOX
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)データ転送速度SW1046A: 10Mbps
LEDユニット40形ペンダント 直付 Panasonic(パナソニック)LEDユニット40形ペンダント 直付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
消費電力(W)4.3電圧(V)AC100全高(mm)700~1200色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.09LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95調光の可否LED交換不可
ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
310税込341
1個
当日出荷
折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10644
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら