2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)12 サービス分類リサイクル・リビルト
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
軽量・コンパクトでハイパワー。 握りやすくて作業しやすい細握りグリップ。 手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップ採用。
最大締付トルク(N・m)(高速モード)133(低速モード)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速モード)0~2400(低速モード)0~1800 ねじ締め能力(小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M12(高力ボルト)M5~M10 充電時間(分)30 電圧(V)DC12 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×60×238 打撃数(min-1)(高速)0~3000、(低速)0~2500 バッテリーB-1203M1(ニカド電池・1300mAh) 付属品電池パック(BC-1402L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケースb-1203M1)×2、充電器(B-1205)ドライバビット(No2×65mm)キャリングケース 質量(kg)1.6 バッテリー電圧(V)12
1台
16,980 税込18,678
当日出荷