カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「b-122-8」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール SB SB12287 NOKオイルシール SB SB12287NOK
339税込373
1個
翌日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)28部品番号AB0387-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)7
パワーリハビリSUD 650×1480×1030mm TB-1228シリーズ 高田ベッド製作所パワーリハビリSUD 650×1480×1030mm TB-1228シリーズ高田ベッド製作所
379,800税込417,780
1台
20日以内出荷
太ももと膝などを理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
8,698税込9,568
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACONAbracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABRACON
68,980税込75,878
1セット(1000個)
5日以内出荷
標準周波数 = 12.288MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 10pFパッケージタイプ = SMDピン数 = 4寸法 = 5 x 3.2 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
イス脚キャップバラパイプ用 光イス脚キャップバラパイプ用
5,998税込6,598
1箱(200個)
翌日出荷から9日以内出荷
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
材質/仕上エラストマー樹脂タイプ丸パイプ用
ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ TRUSCOナイロンナット スチール・ユニクロメッキTRUSCO
499税込549
1パック(30個)
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
関連資料(4.1MB)
ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
関連資料(4.1MB)
3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36 FACOM3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36FACOM
69,980税込76,978
1個
73日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。 J.161B-J.H7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-J.210-J.215-J.240A-J.120A
用途ラチェット+ソケットセット
タフコロ 椿本チエインタフコロ椿本チエイン
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ユニファイネジプラグゲージ 第一測範ユニファイネジプラグゲージ第一測範
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
規格JIS規格ねじ山角度(°)60
DIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
28,980税込31,878
1セット(10本)
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類UNF精度2B食付4.5P
DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
39,980税込43,978
1セット(10本)
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
食付4.5P精度2BXねじの種類UNF
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DCSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スクロールブラシ KOTOスクロールブラシKOTO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)TAKIGEN(タキゲン)
810税込891
1個
当日出荷
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ねじ付管筒(L10×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)11ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
(91672)リヤキャリパーボルト トヨタ(91672)リヤキャリパーボルトトヨタ
279税込307
1個
3日以内出荷
(MB12)ベアリン,ステアリン ミツビシ(MB12)ベアリン,ステアリンミツビシ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CQ Series(CQ2B12) SMCCQ Series(CQ2B12)SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
のぼり リンパケア承ります おまかせください P・O・Pプロダクツのぼり リンパケア承ります おまかせくださいP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり リンパケア承ります おまかせください
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ユニファイ細目ねじプラグゲージ 測範社ユニファイ細目ねじプラグゲージ測範社
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)70
軽いね ストロングマーブルいため鍋 パール金属軽いね ストロングマーブルいため鍋パール金属(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
ステンレス 引き取手(おねじ) 水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ)水本機械製作所
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)取手取手
ステー インテーク マニホールド (F8) MAZDA(マツダ)ステー インテーク マニホールド (F8)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ホイール アーチ モール(L) MAZDA(マツダ)ホイール アーチ モール(L)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (D122) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (D122)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら