丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC 500V 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)(α) 26±4
操作部形状レバーロック形
電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
最高使用圧力(MPa)17
使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)
管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類Rc/Rp
グリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)
バルブ種類方向制御弁
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード