カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(2)

「b-1563-l」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)ステン抜差旗丁番SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200椿本チエイン
1,998税込2,198
1リンク
7日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12200Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120椿本チエイン
8,598税込9,458
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)25.4材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
バイピッチチェーン SA2 椿本チエインバイピッチチェーン SA2椿本チエイン
3,500税込3,850
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2