フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
1個
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
種別選挙
文字のぼり 選挙へ行こう!投票へ行こう!
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ674
質量(kg)4
取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)L350、M250、S148
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
全高(mm)3000
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.47
光束(Lm)2555
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~4.5畳
LED交換可能(LED電球)
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
めざしたのは、完全な「光の球」。要素をそぎ落とした、美しい光の形。
幅(mm)Φ674
取付直付タイプ
電圧(V)100
全高(mm)3000
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白つや消し
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)32まで取付可能
LED交換可能
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
表面処理熱処理硬化
チェーン形式バイピッチチェーン
仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 10 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1937
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)250
リンク内幅W(mm)51.4
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)51.4
寸法E(mm)44
概略質量(kg/m)17
ローラ径(Φmm)80
チェーンNo.RF17250R
プレート厚(mm)9.5
最小引張強度(kN)208
平均引張強度(kN)245
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)51.5
ピン長L2(mm)58
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)35
関連キーワード