カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(464)
  • 自動車純正部品(176)
  • 制御機器(42)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 安全標識(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「b-202-1」の検索結果

822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dスモールバッグ SK113DスモールバッグSK11(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。
用途工具などの分類整理。ブラック
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
516税込568
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)30寸法N1(mm)4寸法P1(mm)16寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10384
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン)DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)(1件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
(66310)ロープ フックASSY ダイハツ(66310)ロープ フックASSYダイハツ(20件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
(53)フードサポートブラケット ダイハツ(53)フードサポートブラケットダイハツ(14件のレビュー)
319税込351
1個
予約販売
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
(17173)マニーホールド エキゾースト ダイハツ(17173)マニーホールド エキゾーストダイハツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
草刈り用セフティーキット2点 セフティー3草刈り用セフティーキット2点セフティー3
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ4 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ4ミニター
2,598税込2,858
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6873軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)43.5外径(mm)4
黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE 廣杉計器黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE廣杉計器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型 ) / ARB-CE廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / ARB-SE 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付 / ARB-SE廣杉計器
3,398税込3,738
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ティーボールPUバットM トーエイライトティーボールPUバットMトーエイライト
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
学校体育向きティーボール用バット(普及型)
材質外被ポリウレタン、芯材グラスファイバー質量(g)約470寸法(cm)長さ約74
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
ティータイム パッケージ中澤ティータイムパッケージ中澤
12,980税込14,278
1箱(100枚)
4日以内出荷
いろいろなお菓子の詰め合わせに便利なギフト箱です。
高さ(mm)48
(19311)クランクカクセンサー ダイハツ(19311)クランクカクセンサーダイハツ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
DINコネクタ XC5B omron(オムロン)DINコネクタ XC5Bomron(オムロン)
319税込351
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ) FYH(日本ピローブロック)RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
形状RBRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅 協育歯車マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1減速比1材質黄銅
キーセツト B7A-WH202-01 YAMAHA(ヤマハ)キーセツト B7A-WH202-01YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
格式や落ち着きを求められる和の空間にぴったりな、上品な印象の作務衣パンツです。ウエストは総ゴム仕様で、長時間の着用でも快適なフィット感が続きます。両脇にはスラッシュポケット付きで、実用性にも優れています。前ファスナー仕様で、着脱がスムーズに行えます。同素材の作務衣上衣(品番:JT2011)と合わせて、統一感のあるコーディネートが可能です。和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスシーンにおすすめです。
用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、総ゴム、両脇ポケットスミクロ混率(%)ポリエステル80・綿20生地ドビー・ストライプ性別男女兼用
(17173)マニホールドG/K トヨタ(17173)マニホールドG/Kトヨタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
シグマー 平行軸単相200w脚取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相200w脚取付形減速機シグマー技研
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
ブラインドシェード キャラバン用 BRAHMSブラインドシェード キャラバン用BRAHMS
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷から14日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーニッサン
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
...