カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 農業機械(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「b-33ec」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 テンパール工業安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器テンパール工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
配線用ブレーカー 3P 50A マリンテック配線用ブレーカー 3P 50Aマリンテック
5,198税込5,718
1式
6日以内出荷
形式50A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
配線用ブレーカー 3P 30A マリンテック配線用ブレーカー 3P 30Aマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
形式30A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
配線用ブレーカー 3P 100A マリンテック配線用ブレーカー 3P 100Aマリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
形式100A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
5,298税込5,828
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続
カサ上げ台 テンパール工業カサ上げ台テンパール工業
1,298税込1,428
1個(10個)
6日以内出荷
経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業太陽光発電システム 漏電遮断器テンパール工業
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形逆接続可能JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6端子M5端子形状M5
コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B) イチネンTASCOコンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B)イチネンTASCO
34,980税込38,478
1個
当日出荷
仕様測定原理…交流2極法 必要試料量…0.12ml以上 測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 校正点数…最大3点 主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)
漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業漏電遮断器:経済タイプテンパール工業
8,498税込9,348
1台
30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業配線用遮断器:経済タイプテンパール工業
6,198税込6,818
1台
30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
タイプ経済タイプ
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
卓上導電率メータ a-AB33ECシリーズ オーハウス卓上導電率メータ a-AB33ECシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
48日以内出荷
標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータオーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。
仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ、出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din測定範囲【TDS】0.1 mg/L ~ 200g/L、分解能:0.01 mg/L 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、TDS 係数範囲:直線性 0.01 ~ 10.00、デフォルト 0.5、【塩分】0 ~ 100 psu、分解能:0.01 psu 最小、オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、【導電率】0.001μS/cm ~ 19.99 μS/cm、20 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、200 μS/cm ~ 1999 μS/cm、2.00 mS/cm ~ 19.99 mS/cm、20.0 mS/cm ~ 1000 mS/cm、分解能:0.001 μS/cm 最小;オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁、参 照温度:20 ℃、25 ℃、セル定数:0.01 ~ 10.00 cm-1、温度補正:直線性(0 ~ 10.0%/℃)、オフ、【抵抗率】1 ~ 100 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm オートレンジ、精度:± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.3 、校正:なし表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント1 ポイント セル定数 校正;6種類の導電率標準液対応(10, 84, 146.5, 500, 1413 μS/cmと 12.88mS/cm)、校正サイン:セル定数およびフェース、校正モード:直線性
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBAコンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwinHORIBA
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
電気伝導率標準液 HORIBA電気伝導率標準液HORIBA
4,298税込4,728
1セット(14mL×6本)
当日出荷
カサ上台 プラスチック製 テンパール工業カサ上台 プラスチック製テンパール工業
139税込153
1個
3日以内出荷
遮断器のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上台高さ11mm)
種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類カサ上台(プラスチック製)入数(個)1
付属機器取付スペースボックス テンパール工業付属機器取付スペースボックステンパール工業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
種別機器取付スペースボックス形状露出・半埋込形縦(mm)320
ヒツパリスプリング(ガバナ) BIGM(丸山製作所)ヒツパリスプリング(ガバナ)BIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.95MB)図解NoMS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.33、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.64、MP5030E-K リコイルスタータ部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.24、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.64、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.33、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP5020E-2Kガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.8、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.35、MS330CAS-2K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP4120E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.8、MS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP4130E-K リコイルスタータ部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.24、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64
ネームラベル BIGM(丸山製作所)ネームラベルBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.89MB)図解NoMS313EW-M エンジン(GM132LN-101)フューエルタンク,マフラ部品_No.33、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)スイッチ,プラグ,フューエルホース部品_No.14、MSV313B-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MSV313-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS330EC-2M フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.33、MSV313B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS330EW-2M フューエルタンク,マフラ部品_No.33、MS313CA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS310ESL-3M フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MMB-100 プラグ,ラベル部品 ネームラベル_No.14、MS313EA-M フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.33、MS313CA2-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS313CAS-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS313ESL-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MK313EA フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.33、MS330EA-M エンジン(スイッチ プラグ フューエルタンク)部品_No.14、MS330CA-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CAS-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CNA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CNA-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.88MB)図解NoMS313CAS-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、CSH-94 エンジン GM131LN-106 シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.5、MS330CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.33、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.2、MS330EC-2M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.33、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MSV313B-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30など
フリキリパッキン BIGM(丸山製作所)フリキリパッキンBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称フリキリパツキン関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など