9,260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-36
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)446×291×249 外寸(mm)510×345×265 内寸(mm)460×305×259 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])29400[3000] コンテナ種類ベタ目
1個ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-36 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)2 ベルト上幅(mm)3 寸法a(mm)3 角度(°)60 有効長(mm)615 寸法b(mm)2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)17 ベルト形B
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

サンコー(三甲)SNコンテナー B#36孔有
材質PP 有効内寸(mm)526×326×187 外寸(mm)593×393×206 内寸(mm)543×343×199 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])16.61(1695) ネスティング高さ(mm)104
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)SNコンテナー B#36CD
スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 材質PP 内寸(mm)573×363×170 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])12.61(1286) ネスティング高さ(mm)84
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)SNコンテナー B#36D孔無
材質PP 有効内寸(mm)442×287×247 外寸(mm)510×351×264 内寸(mm)460×305×257 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])16.86(1720) ネスティング高さ(mm)134
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタッキング 種別SKSNB36CDGLLGL 材質PP 有効内寸(mm)560×350×150 外寸(mm)630×445×174 内寸(mm)573×363×170 フタなし 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])12.61(1286) ネスティング高さ(mm)84 コンテナ種類ベタ目
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様パイプベンダー別売シュー トラスコ品番226-1161 質量(g)1760.0
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
5,600 税込6,160
8日以内出荷


1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷


1箱(5枚)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

フルリクライニング車いすの廉価版 リラックスした座り心地で、離床のお手伝いをし、寝たきりを防止します。 背もたれリクライニングと脚部エレベーティングが連動無段階でリクライニング。フルフラットまでリクライニングするので、寝たきりで重度の方のご利用や、簡易なストレッチャーとしても使用できます。 アームサポート高さは4段階で調節可能座面と同じ高さまで下がるので、車いすの乗り移りが大変しやすくなり、介助者の負担軽減につながります。(高さの調節は0・210・230・250、の4段階) フットブレーキ ドラム介助ブレーキ(標準装備) ハイポリマータイヤ(標準装備) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×12インチ 前座高:475mm 座幅:400mm
サイズ40
1台
非課税商品
119,800 税込119,800
3日以内出荷


1枚
2,079 税込2,287
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)B-36 セミハードリールケースS
*全面パッド内蔵、さらに側面にはベルポーレンを入れたセミハードのタックルケースです。*脱着式パーテーションにより最大4つに仕切ることができます。収納分の多さ、数量で調節が可能です。*リール、スプール、予備のライン、フライボックス、ルアーボックスはもちろん、パッド内蔵ですのでカメラやレンズの収納にもご活用いただけます。*およそ倍のサイズのB-37セミハードリールケースMもございます。
材質ポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13×26×11
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.9mセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒コネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
3,643 税込4,007
翌日出荷

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2 A18 サイズ75 B25 タイプ単体 D75.3 E73.5 構造ウエイト型 目盛時計方向 回転比1/36
1個
8,719 税込9,591
19日以内出荷

・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2 A18 サイズ75 B25 タイプ単体 D75.3 E73.5 構造ウエイト型 目盛反時計方向 回転比1/36
1個
8,719 税込9,591
19日以内出荷

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B36LIを2個同時に充電することができます。
1個
949 税込1,044
翌々日出荷


使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 全長(mm)70 トラスコ品番126-0529 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,194 税込2,413
翌日出荷

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
999 税込1,099
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 全長(mm)200 トラスコ品番371-2401 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭
1袋(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,492 税込1,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷

1個
359 税込395
翌々日出荷



寸法e(mm)41.6 寸法s(mm)36 寸法k(mm)15 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM24
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
呼び径M24
1個
3,194 税込3,513
翌日出荷

1個
3,314 税込3,645
翌日出荷

関連キーワード