カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,762)
  • メカニカル部品(726)
  • 物流用品(398)
  • 農業機械(259)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
  • 制御機器(139)
  • バイク純正部品(132)
  • 配管・水廻り設備部材(126)
  • 機構部品(119)
  • 自動車補修部品(77)
  • 切削工具(76)
  • トラック純正部品(71)
  • 空調・電設資材(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 建築金物(42)
  • 作業工具(37)
  • バイク部品(35)
  • 保管用品(33)
  • 測定用品(28)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 卓上消耗品(16)
  • 作業服(16)
  • オフィス家具(15)
  • 厨房用品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 電気材料(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 医療(11)
  • 研磨材(10)
  • 日用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 家電(8)
  • 安全標識(7)
  • 清掃用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 事務用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 塗料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b-58」の検索結果

4,781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エントランスキャップ 新生金属工業エントランスキャップ新生金属工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
材質ドブメッキ関連資料(0.07MB)
ねじなしエントランスキャップ 新生金属工業ねじなしエントランスキャップ新生金属工業
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の 端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき関連資料(0.07MB)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0Sハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。 220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。 オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
699税込769
1個
当日出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
PGYTECH カメラストラップ スリム (ミッドナイトブラック) PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (ミッドナイトブラック)PGYTECH
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のための軽量で上質なキャリングストラップです。PGYTECHオリジナルのクイックリリースバックルとPGYクイックリリースシステムを搭載し、4つのクイックリリースビーズで片手で素早く着脱できます。表面にはECCOレザー、裏地には東レ製マイクロファイバーを採用し、ヴィンテージ感のあるルックと高い耐色性・耐久性を両立しました。ワイド-ナローの段階構造を採用し、コード調整部にはUHMWPE(超高分子量ポリエチレン)補強を内蔵。鋼の同径比約15倍の強度で、耐摩耗性に優れ、最大30 kgまで対応します。両サイドの長さ調整は820?1360 mmの範囲で、身長150?190 cmのユーザーにフィット。ショルダー/リストの2WAY切り替えにも対応します。レンズケア用クロスを同梱。1.0 mmのクイックリリースビーズは多くのコンパクト/ミラーレス機に適合し、付属のアダプターリング2枚で互換性と装着の安定性を高められます。
用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質ECCO本革、超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、東レマイクロファイバー、アルミ合金、ガラス繊維強化ナイロン(GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)39耐荷重(kg)30
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セットニューレジストン
1セット
取扱い終了
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 58×3.5×9.53 #36 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:58定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
コースロープスクール60L トーエイライトコースロープスクール60Lトーエイライト
30,980税込34,078
1本
11日以内出荷
抗菌・防藻加工で衛生的なコースロープ。フロートセット済みで施工が簡単に行えます。
用途25mプール用仕様Φ60フロート(B-5280)青39ヶ黄58ヶ赤2ヶセット済、締具:ターンバックル材質フック付5mmスチールワイヤー(ビニール被膜)センターマーク付き質量(kg)8
Drag Specialties CABLE THR 58 VINYL | 4331158B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CABLE THR 58 VINYL | 4331158BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CABLE IDLE 58 VINYL | 4341158B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CABLE IDLE 58 VINYL | 4341158BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
17,980税込19,778
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ラジエーター 信林オートモーティブラジエーター信林オートモーティブ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途ラジエーター適合メーカーSUZUKI
ネジザウルスセットL エンジニアネジザウルスセットLエンジニア
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(kg)1.9入組点数10ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60関連資料*仕様変更の為、PZ-60→PZ-61へ変更(詳細は別紙をご参照下さい)(8.37MB) *仕様変更内容のご案内となります(0.54MB)
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ウォームジャッキ用フランジ形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用フランジ形金具大阪ジャッキ製作所
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用フランジ形金具です。
寸法R(mm)2
アクアソル アクアソルアクアソルアクアソル
289,800税込318,780
1セット
52日以内出荷
・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバック
用途モジュールB
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ 主に15畳用 別置タンク式 コロナ寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ 主に15畳用 別置タンク式コロナ
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)19.4フロスティホワイトタイプポット式管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:14畳(23.0(m2))まで、寒冷地:17畳(28.0(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:11畳(18.0(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318暖房出力(kW)3.99~1.49省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)0.87待機時消費電力(W)0.5
ブーツカバー LEAD(リード工業)ブーツカバーLEAD(リード工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
リード工業(LEAD) RW-058 ブーツカバーブーツを水・泥から守る!靴の上から装着する丈夫なレインブーツカバー靴の上から履けるブーツカバー。丈夫で破れにくいポリエステル+PVC素材を採用。シームレス構造(ゴムベルト部分を除く)に加えファスナーにはインナーフラップを装備し、水や泥からしっかり守ります。防風性も高いため防寒対策としても使用可能。【特徴】・簡単着脱サイドファスナー方式で開口部が大きく開き、着脱が簡単。ズレを防止するスナップボタン付きゴムベルトを採用。・高い防水性シームレス構造(ゴムベルト部分を除く)。ファスナーにはインナーフラップを装備し、踵も含めた全底で水の侵入を防ぐ。・高耐久&新設計ソールPVCにポリエステル生地をプラス。ソール厚を増やし(メーカー比)側面を深めに改良。防水性を損なわず耐久性を向上。・アジャスターベルト甲を押さえる一体式ベルトは3段階調整可能で、フィット性を向上。・コンパクト片足わずか250gと軽量。ソールを折たためてコンパクトに収納可能。・リフレクターかかと部分にはリフレクターを採用。夜間やトンネルなどの暗いところでの視認性をUP。【注意】・厚底靴・尖った靴・ヒール・金属などの装飾が付いた靴では使用できません。・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。---------------------------カラー:ブラック(品番:RW-058A)・オリーブグリーン(品番:RW-058B)素材:本体:PVC+ポリエステル ソール部:PVC 重量:約500gソールサイズ:長さ:32cm 幅:13cm
材質本体:PVC+ポリエステル ソール部:PVCサイズ(cm)【ソール】長さ:32 幅:13
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ガスファンヒーター(都市ガス用) リンナイガスファンヒーター(都市ガス用)リンナイ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ガスファンヒーター
用途都市ガス用電源(V)AC100接続ガス:タイマー付器具専用ガスコード(別売)
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ベラバー2 JP-BL2THシリーズ ノーブランドベラバー2 JP-BL2THシリーズノーブランド
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
サハラタイプストッキング(シリコンなし)脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74指タイプつま先なし
ベラバ2 AG-TH JP-BL2KSシリーズ ノーブランドベラバ2 AG-TH JP-BL2KSシリーズノーブランド
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
サハラタイプ片足パンティストッキング脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74指タイプつま先なし
腸剪刀 フリッツメディコ腸剪刀フリッツメディコ
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
規格21cm 直アズワン品番68-7160-48
オートグリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤ(C型スイベル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルキーパッド手提金庫 エンゲルス エンゲルスデジタルキーパッド手提金庫 エンゲルスエンゲルス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
簡易レジとして使いやすい手提金庫。 デジタルキーパッドで、使用する方のお好きな番号に簡単設定が可能。 貨幣の整理に便利なトレー付き。 店舗やご自宅での使用に適したコンパクト設計。 暗証番号は1~8桁で可能。
材質スチール,ABS樹脂幅(mm)313質量(kg)4.4ホワイト高さ(mm)130奥行(mm)215
耐圧防爆ユニオンカップリング 島田電機耐圧防爆ユニオンカップリング島田電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼も可)
耐圧パッキン式コネクタ 島田電機耐圧パッキン式コネクタ島田電機
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
安全増防爆フレキ 島田電機安全増防爆フレキ島田電機
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)
SUS ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)群協製作所
549税込604
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
材質SUS304サイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.2
鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ) 群協製作所鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ)群協製作所
232税込255
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
材質鉄 ユニクロメッキサイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.6
FUBARマイクロファイバーフィッティド fubarFUBARマイクロファイバーフィッティドfubar
1,398税込1,538
1双
5日以内出荷
衝撃吸収×グリップ力 手のひらに衝撃吸収パッドを内蔵。衝撃をしっかりと和らげながら分厚すぎない設計により、作業時の動作を妨げません。シリコン製のすべり止めプリントを施すことで、マイクロファイバー特有の滑りやすさを補完。
用途軽作業/工具作業/整備業/運送業/倉庫作業/自転車・バイク材質【手のひら】人工皮革【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン【手首スラップ部】人工皮革【すべり止め部分】シリコン関連資料(1.22MB)
コーヒーメーカー ツイスト メリタジャパンコーヒーメーカー ツイストメリタジャパン
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
独自の撹拌技術で、安定したおいしさが愉しめる5杯用のコンパクトなコーヒーメーカー保温プレート付だから、いつでも温かいコーヒーが愉しめます抽出したコーヒーを撹拌するアロマツイスター技術を搭載
仕様ポット:ガラス、使用フィルターペーパー:メリタ フィルターペーパー1×2、保温機能:加熱式保温機能、水槽タンク:着脱不可付属品メジャースプーンジェットブラック容量(mL)700電源(V)AC100消費電力(W)600本体質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×265
SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra SPARKLE(スパークル)SPARKLE グラフィックボード Intel Arc B580 ROC Luna OC UltraSPARKLE(スパークル)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
・Intel Arc B580搭載グラフィクスカード・デュアルファン「ROC」シリーズ・ホワイトカラーモデル「LUNA」・OCエディション・Sparkle初のARGBライティング搭載モデル・105mm FDBファンを2基搭載・メタルバックプレート装備・「Intel AI Playground」対応・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応・グラフィクスクロック:2800MHz・ビデオメモリー:12GB GDDR6・メモリー帯域幅:456GB/s・メモリーバス幅:192-bit・補助電源:8pin × 2・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3・推奨電源ユニット容量:600W・TBP:210W・スロット:2.2スロット・寸法:230×128×44mm
仕様●Xe Core数:20●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:160●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:210W●搭載GPU:Intel Arc B580●補助電源コネクター:2×8 pin PCIe power connector●エンジンクロック:2800MHz●バススタンダード:PCIe 4.0(x8)●メモリータイプ:12GB GDDR6●メモリー帯域幅:456GB/s●レイトレーシングユニット:20●推奨電源ユニット容量(W):600 or greater PSU寸法(mm)230×128×44質量(g)880品名SPARKLE Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra Graphics Card型番SB580RW-12GOCスロット2.2 Slot出力端子映像:HDMI 2.1×1(最大7680×4320@120Hz)DisplayPort 2.1×3(最大7680×4320@60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルトナニワ(NANIWA)
21,980税込24,178
1箱(1個)
4日以内出荷
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOまとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)TRUSCO
1,781税込1,959
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOネジ式ワイヤバンド(SUS430)TRUSCO
188税込207
1個
当日出荷から翌日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら