833件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

B-701-1 キャスター(2個入) ホーザン 動画あり
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc. 電球の種類LED蛍光灯 種別40W形 明るさ(Lm)約2150 口金G13 消費電力(W)約18 光色昼光色 色温度(K)6000 長さ(mm)約1200 蛍光灯T8(Φ25.5mm) 質量(g)約121 配光角度(°)約330 演色指数(Ra)80以上 LEDSMD2835/約96pcs 電圧(V)AC85-265(50/60Hz) 給電方式両側:片ピン接続 設置場所屋内用
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(3個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 グレー・黒(リバーシブル) 仕様RoHS対応品 材質ポリエステルクロス入ビニールシート 使用温度範囲(℃)-20~85 シート厚さ(mm)0.35 関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



VNB701B-N50A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701B) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(50A) 2 型式VNB7 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50 材質(シール)(B) FKMシール
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

コンクリート・タイルなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれません。マンション・駐車場などを管理される会社様にもおすすめのラベルです。
用途マンションやオフィスなどのコンクリートの外壁に! 駐車場、駐輪場などの表示に! 素焼きの植木鉢にも! 厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08) ホワイト 紙質PETフィルム 坪量(g/m2)216 ラベル厚(mm)0.23 適合プリンタカラーレーザ・コピー ラベル形状角丸
1パック(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B-701 キャスターバック ホーザン 動画あり
工具など、重たい荷物の持ち運びを楽にするキャスターバッグ。 2層構造で工具と書類等を分けて収納できます。 機内持ち込みサイズのため、短期出張用のバッグとしても便利です。
付属品ショルダーベルト、レインカバー 質量(kg)3.2 材質(本体)ポリエステル 容量(L)21 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)445 外寸法・高さ(mm)335 外寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)320 有効内寸法・幅(mm)430
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


PVCを利用した馴染み易い加工です。 見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。 また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。
材質PVC
1枚
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JB701 JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24V
開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応
用途24V用ホーン 仕様中音 周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low) 電圧(V)DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83 最大電流(A)2.5/1個 音圧レベル(dB)116(2M距離)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷


1セット
589 税込648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

フィルタ・レギュレタ B7019シリーズ CKD CADデータあり
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
最高使用圧力(MPa)1.0 機器の構成フィルタ+レギュレータ 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
4,475 税込4,923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温でも使用できる便利な無地の冷凍・脱酸素剤対応のガス袋です。冷凍可能なので、作りおきもでき人手不足や廃棄ロス問題軽減にも役立ちます。
材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
1パック(100枚)
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防隊が非常用の進入口として使う部分を示すためのステッカーです。夜間でも視認性の良い反射材が望ましいです
寸法(mm)200三角
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単) 上下に張り調整用の白色ロープ付き。 ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。 安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。 農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質ポリエチレン 材質(ひも)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品整流キャップ 取付外径(Φmm)16 適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか 接続ねじ整流キャップ部:W26山20 取付ねじ整流キャップ部/W26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Sパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様パネル・部材を取付ける際に使用 トラスコ品番353-6378 質量(g)81.4 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
569 税込626
当日出荷

WAKI(和気産業)穴あきボード Classic
収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。 リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。 木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。 天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。 色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。 天然素材ならではの風合いをお楽しみください
材質シナ合板 ダークブラウン 穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)25
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セット
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)

手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
用途システム手帳 仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応) 素材合皮(ポリウレタン)
1冊
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。
用途学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。 紙質上質紙
1冊
108 税込119
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

SDSPlus快速スクレーパー用ボルトナットセット。1丁分(2本)セット。
1セット(2本)
689 税込758
翌々日出荷

一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

商品タイプ本体(詰め替え式) エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 126 繰り返し・詰め替え対応
1個
369 税込406
当日出荷

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(134個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


1台
5,998 税込6,598
翌日出荷



1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質PE 厚さ(mm)0.04 種類チャック付袋 滅菌γ線滅菌済
1袋(200枚)
659 税込725
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)