6,970件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-79 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)3 ベルト上幅(mm)5 寸法a(mm)5 角度(°)60 有効長(mm)630 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形B
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

C’ultiva(カルティバ)B-79 ガード脇刺
ハリ先を常に露出するワッキースタイルでは多少のウィード等も根がかりしてしまい、使用するポイントが限られてしまいます。ガード付のフックを使う事でより広いポイントでワッキースタイルを使用する事ができます。ただ、ハリメーカーとして可能な限り脇刺フックのコンセプトを崩さず、またシンプルなガードを装着する事でコストパフォーマンス性を高める事に集中しました。よりガード機能を高めたい場合はハリ先からソフトビーズ等を通しガード下に装着するとガードの張りが増します。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数2
1枚
449 税込494
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)B-79 ガード脇刺
ハリ先を常に露出するワッキースタイルでは多少のウィード等も根がかりしてしまい、使用するポイントが限られてしまいます。ガード付のフックを使う事でより広いポイントでワッキースタイルを使用する事ができます。ただ、ハリメーカーとして可能な限り脇刺フックのコンセプトを崩さず、またシンプルなガードを装着する事でコストパフォーマンス性を高める事に集中しました。よりガード機能を高めたい場合はハリ先からソフトビーズ等を通しガード下に装着するとガードの張りが増します。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数4
1枚
449 税込494
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)B-79 ガード脇刺
ハリ先を常に露出するワッキースタイルでは多少のウィード等も根がかりしてしまい、使用するポイントが限られてしまいます。ガード付のフックを使う事でより広いポイントでワッキースタイルを使用する事ができます。ただ、ハリメーカーとして可能な限り脇刺フックのコンセプトを崩さず、またシンプルなガードを装着する事でコストパフォーマンス性を高める事に集中しました。よりガード機能を高めたい場合はハリ先からソフトビーズ等を通しガード下に装着するとガードの張りが増します。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数1/0
1枚
449 税込494
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)B-79 ガード脇刺
ハリ先を常に露出するワッキースタイルでは多少のウィード等も根がかりしてしまい、使用するポイントが限られてしまいます。ガード付のフックを使う事でより広いポイントでワッキースタイルを使用する事ができます。ただ、ハリメーカーとして可能な限り脇刺フックのコンセプトを崩さず、またシンプルなガードを装着する事でコストパフォーマンス性を高める事に集中しました。よりガード機能を高めたい場合はハリ先からソフトビーズ等を通しガード下に装着するとガードの張りが増します。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数1
1枚
449 税込494
7日以内出荷

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)


動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様リール/吊り下げ式 材質(ひも)再生PET、(安全装置/長さ調整)再生PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リール)32×16×82 ひも長(cm)(リール)伸縮最長約60、(ループ)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)(ループ)約1
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形B ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)11 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器 角度(°)60 最大速度(m/sec)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35 定格容量800mAh
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
1パック(2個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

その他賠償保険付 種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)6.4 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL
1本
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1箱(10本)
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL
1本
特価
379 税込417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

裏ボアで耳まで暖か!
アソート 特性防寒 材質アクリル・ポリエステル
1個
449 税込494
翌日出荷

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)9.5 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL
1本
特価
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

ゴムラテックスにクレンザーを混ぜているので、水を含ませるとクレンザーが徐々に溶け出し、汚れを浮かせてこすり落とします。
用途シンク・蛇口周り・調理台・鍋フライパンなどの油汚れ・水アカ汚れや、急須などの茶シブ汚れに。 トラスコ品番351-2043 材質ポリエステル不織布・ゴムラテックス・界面活性剤・炭酸カルシウム・炭酸水素ナトリウム 厚さ(mm)100 ホワイト 縦(mm)140 横(mm)5
1袋(4枚)
159 税込175
当日出荷



関連キーワード