カテゴリ

  • 自動車純正部品(944)
  • メカニカル部品(490)
  • FA担当者のオススメ新商品(257)
  • 制御機器(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
  • バイク純正部品(138)
  • 空調・電設資材(56)
  • 機構部品(45)
  • バイク部品(42)
  • 建築金物(40)
  • 自動車補修部品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 店舗什器・備品(30)
  • トラック純正部品(30)
  • 切削工具(29)
  • 農業機械(28)
  • 物流用品(27)
  • オフィス家具(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 保管用品(19)
  • 作業工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 事務用品(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 溶接用品(11)
  • 家電(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 塗料(5)
  • 安全標識(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「b-84」の検索結果

2,697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 84 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 84 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-84種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)730寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
ボルト (B084) MAZDA(マツダ)ボルト (B084)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
スペーサー (B084) MAZDA(マツダ)スペーサー (B084)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
(B84H0)コントローラー,アイポツト ニッサン(B84H0)コントローラー,アイポツトニッサン
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
(B84H0)コントローラー,アイポツト ニッサン(B84H0)コントローラー,アイポツトニッサン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
(B84H0)コントローラー,アイポツト ニッサン(B84H0)コントローラー,アイポツトニッサン
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
(B84H0)コントローラー,アイポツト ニッサン(B84H0)コントローラー,アイポツトニッサン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(B84H0)コントローラー,アイポツト ニッサン(B84H0)コントローラー,アイポツトニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
(B84H1)アタツチメント アイポツト ニッサン(B84H1)アタツチメント アイポツトニッサン
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(B84B7)コントロラー キット、IPDM ニッサン(B84B7)コントロラー キット、IPDMニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
(B84H0)CONT ASSY-IPOD, ニッサン(B84H0)CONT ASSY-IPOD,ニッサン
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ボス ステアリング ホイール (B084) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (B084)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (B084) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (B084)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シリンダータンデムマスター (B084) MAZDA(マツダ)シリンダータンデムマスター (B084)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
Vベルト B84 BIGM(丸山製作所)Vベルト B84BIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
規格B84部品名称Vベルト B84関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.41MB)図解NoVSM-1000 1999ネン マキトリキ(オプション)部品_No.68、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.30、VSM-1000 1992ネン マキトリキ部品_No.72、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.38、VSM-1020 オプション1-(油圧巻取機-本機)部品_No.30
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(264件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から12日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
(76810)ノズル,R.ウインドシールドウオツシヤー                     *B84P* ホンダ(76810)ノズル,R.ウインドシールドウオツシヤー *B84P*ホンダ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質天然ゴム
スティックのり スマートバリュースティックのりスマートバリュー(2件のレビュー)
81税込89
1本ほか
当日出荷
なめらかな塗りごこちでしっかり貼れるスティックのり。
成分PVP材質PPグリーン購入法適合
ゴミカバーネット ユタカメイクゴミカバーネットユタカメイク(16件のレビュー)
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。グリーン仕様無結ネット(ラッセル織)材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)幅(m)2RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)12
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90)ノーブランド(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
60税込66
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(78件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
(MB84)SHIM,B/DR ミツビシ(MB84)SHIM,B/DRミツビシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類防雨形
...