カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(742)
  • バイク純正部品(250)
  • 制御機器(155)
  • 自動車純正部品(126)
  • メカニカル部品(90)
  • 農業機械(38)
  • 事務用品(37)
  • 切削工具(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • バイク部品(31)
  • 機構部品(30)
  • 作業工具(30)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(29)
  • 安全用品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 測定用品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 電動工具(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 保管用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 建築金物(14)
  • 研磨材(11)
  • 物流用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)

「b-p10」の検索結果

2,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9V型フローティング ディスプレイオーディオ KENWOOD9V型フローティング ディスプレイオーディオKENWOOD
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
地図も映像も、スマートフォンより圧倒的に大きくて見やすい。大画面 9V型フローティングディスプレイ大画面を自由に、もっと見やすく ボールジョイント構造ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応ステアリングリモコン機能に対応ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用スマートフォンの音楽を高音質で再生高音質ハンズフリー通話を実現静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキーUSBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応2.1A(アンペア)出力のUSB端子音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能
仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)【本体部 0.94】【モニター部 0.66】最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)【本体部 178W×50H×120D】【モニター部 240W×140H×31D】インターフェイス対応:HDMI通信速度(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台カナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Bタイプ R10P-SB1
備考1個
耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台カナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Bタイプ R10P-SB2(内脚タイプ)
備考1個
ゲインエレメント deps(デプス)ゲインエレメントdeps(デプス)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
ミディアムヘビーのトルクのあるブランクパワーに細かく操作できるファストテーパーが、サカマタシャッド 7inch やキンクーエア 13inch など、重さやパーツによって引き抵抗があるルアーでもパワー負けせず、繊細なシェイクで誘うことが可能。そのブランクパワーは、スピニングでは躊躇うようなカバーからバスを引き離せ、ロングキャストのバイトもフックアップに持ち込むことができる重量級バーサタイルモデルです。
仕様●Action:Medium Heavy Fast Taper●Braidid Line(l):10~30b●Length:6’9″ 1p●Line(l):4~8b●Lure Wt:1/8~3/4oz寸法(mm)Grip Length:350/Grip脱着可自重(g)100
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋
6日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)7適合電線AWG22~AWG16入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GBジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本GB
599税込659
1セット
3日以内出荷
ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本 GBジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本GB
419税込461
1セット
3日以内出荷
PLAQU FREIN RENTHAL BP102 | BP-102 Renthal(レンサル)PLAQU FREIN RENTHAL BP102 | BP-102Renthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
PLAQU FREIN RENTHAL BP106 | BP-106 Renthal(レンサル)PLAQU FREIN RENTHAL BP106 | BP-106Renthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
PLAQU FREIN RENTHAL BP104 | BP-104 Renthal(レンサル)PLAQU FREIN RENTHAL BP104 | BP-104Renthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
PLAQU FREIN RENTHAL BP108 | BP-108 Renthal(レンサル)PLAQU FREIN RENTHAL BP108 | BP-108Renthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
PLAQU FREIN RENTHAL BP101 | BP-101 Renthal(レンサル)PLAQU FREIN RENTHAL BP101 | BP-101Renthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
PLAQU FREIN RENTHAL BP103 | BP-103 Renthal(レンサル)PLAQU FREIN RENTHAL BP103 | BP-103Renthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
PLAQU FREIN RENTHAL BP105 | BP-105 Renthal(レンサル)PLAQU FREIN RENTHAL BP105 | BP-105Renthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
PLAQU FREIN RENTHAL BP100 | BP-100 Renthal(レンサル)PLAQU FREIN RENTHAL BP100 | BP-100Renthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
PLAQU FREIN RENTHAL BP107 | BP-107 Renthal(レンサル)PLAQU FREIN RENTHAL BP107 | BP-107Renthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
DJPHM20用標準付属バッテリー アルインコDJPHM20用標準付属バッテリーアルインコ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
トラスコ品番256-2122適合機種DJPHM20長さ(mm)アンテナ:0幅(mm)50高さ(mm)35奥行(mm)84
Drag Specialties ACORN 3/8-24 SAE (3) | MBP10803 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ACORN 3/8-24 SAE (3) | MBP10803DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,698税込7,368
1個
36日以内出荷
Drag Specialties ACORN 5/16-24 SAE (4) | MBP10604 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ACORN 5/16-24 SAE (4) | MBP10604DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
Drag Specialties ACORN 10-24 UNC (5) | MBP10105 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ACORN 10-24 UNC (5) | MBP10105DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
Drag Specialties ACORN 5/16-18 UNC (4) | MBP10504 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ACORN 5/16-18 UNC (4) | MBP10504DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
Drag Specialties ACORN 3/8-16 UNC (3) | MBP10703 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ACORN 3/8-16 UNC (3) | MBP10703DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
【衛生カップリング用】パッキン 岩崎製作所【衛生カップリング用】パッキン岩崎製作所
159税込175
1個
翌々日出荷
衛生車両(バキュームカー等)に使用する吸管に取り付ける衛生規格ネジ×タケノコ式の黄銅製カップリングのパッキンとなります
材質ゴム製
ブランピュール 万円袋 マルアイブランピュール 万円袋マルアイ
259税込285
1個
4日以内出荷
四葉のクローバーやてんとう虫など、ハッピーモチーフを散りばめた純白の万円袋です。パール箔を全面に施すことで、つつましい中にも華やかな印象に仕上げています。お祝、お礼、心付け、など幅広い用途でお使い頂けます。
入数(枚)2
オイルレベルゲージスティック アイエルモータースポーツオイルレベルゲージスティックアイエルモータースポーツ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
補修用のオイルレベルゲージスティック。先端のつまみ部分である黄色の取っ手は熱で劣化しがちです。ひび割れて折れてしまいそう、汚れてしまって見た目が悪い時などは新品に変えてリフレッシュしましょう。B61P-10-450C相当。
質量(kg)0.02イエロー容量1本備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルレベルゲージスティック加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所エンジンルーム主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE
IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA アルインコIPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CAアルインコ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。
用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型
Eシリーズ用ピストンベース 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ピストンベース大阪ジャッキ製作所
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
C型バーベルセット 淡野製作所C型バーベルセット淡野製作所
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
●プレートの止具はスパナ不要の特製ハンドル式カラーです。●シャフトにはゴム製の握りが付いているので、手に伝わる鉄の冷たさをやわらげ、手の滑りを防止します。(PAT.P)●ゴムカバー付の利点は、音がしないで静かにトレーニングができ、他の器具や家具にキズをつけません。●B型プレート使用●プレート2枚組●D-616シャフト(10kg)付●プレートカバー付(但し、2.5kgのプレートはカバー無し)●Φ28シャフト
仕様C型バーベル 30kgセット質量(kg)30セット(プレート重量/(2.5+7.5)×2=20+シャフト重量/10)アズワン品番63-4091-35
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBP 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBP三興マテリアルサプライ
6,398税込7,038
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパ-ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパ-ねじタイプ)三興マテリアルサプライ
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60六角対辺(mm)【G】32最高使用圧力(MPa)0.97寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法F(Φmm)32取付幅(mm)最大3穴径(mm)21
ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SISポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器SIS
7,598税込8,358
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET質量(kg)50容量(mL)500サイズ(cm)23.5×6.5
ポンプボトル 300ml 100個/500個 空容器 SISポンプボトル 300ml 100個/500個 空容器SIS
6,998税込7,698
1箱(100本)
4日以内出荷
真っ白で使い勝手の良い300mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET質量(kg)50容量(mL)300サイズ(cm)16.5×6
安全ロックピン「クリッピン」ベビー 日本紐釦貿易安全ロックピン「クリッピン」ベビー日本紐釦貿易
249税込274
1袋
翌々日出荷
カギのかかる安全ピンとしてご家庭や学校、ぬいぐるみ留めにも人気のロングセラー商品「クリッピン」
全長×幅W(mm)53×12
3カ-B Pタイプナベ WH=10 大阪魂3カ-B Pタイプナベ WH=10大阪魂
7,327税込8,060
1セット(1000個)
9日以内出荷
樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 KG青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車KG
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
ジュース 細字パック入 パイロットジュース 細字パック入パイロット
90税込99
1本
3日以内出荷
ノートにも、カードにも、しっかり使える。顔料ゲルインキの新定番
方式ノック式ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
ジュース 中字パック入 パイロットジュース 中字パック入パイロット
90税込99
1本
3日以内出荷
ノートにも、カードにも、しっかり使える。顔料ゲルインキの新定番
ブラック方式ノック式ボール径(Φmm)1繰り返し・詰め替え対応
...