カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(280)
  • バイク純正部品(52)
  • 制御機器(42)
  • 自動車純正部品(29)
  • メカニカル部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業機械(16)
  • 機構部品(13)
  • 安全用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 電気材料(9)
  • 防災用品(7)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 医療(6)
  • 保管用品(5)
  • バイク部品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p21」の検索結果

関連キーワード
589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
マルチプリンタ帳票 ヒサゴマルチプリンタ帳票ヒサゴ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊(100枚)
当日出荷
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質合成ゴム寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプリンタ帳票 ヒサゴマルチプリンタ帳票ヒサゴ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
タニタ手首式血圧計 BP-213 タニタタニタ手首式血圧計 BP-213タニタ(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約125(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約125(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28目量1mmHg保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能90回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
タニタ手首式血圧計 BP-212 タニタタニタ手首式血圧計 BP-212タニタ(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ブルポイント ハウスビーエムブルポイントハウスビーエム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 5面 チケット ヒサゴマルチプリンタ帳票 A4 白紙 5面 チケットヒサゴ
1,198税込1,318
1袋(100枚)
当日出荷
発表会・展示会、パーティーなどのイベントのチケットやクーポン券・サービス券などの作成にご利用いただけます。
サイズA4厚さ(mm)0.09ラベルサイズ(mm)左面150×59.4右面60×59.4仕様チケットタイプ白紙穴数-白色度(%)80紙質上質紙面付5面(チケット)穴間隔(mm)-アズワン品番64-8846-25素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)アラデン(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。盗難防止!車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。強風対策ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
リチウムイオンバッテリ21.6V 泉精器製作所リチウムイオンバッテリ21.6V泉精器製作所
20,980税込23,078
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリです。
質量(kg)0.43種類電池パック電圧(V)21.6定格容量2Ah
コピー偽造予防用紙 浮き文字タイプ両面 ヒサゴコピー偽造予防用紙 浮き文字タイプ両面ヒサゴ
1,698税込1,868
1パック(100枚)ほか
当日出荷
無地に近いナチュラルな地紋で、原本が見やすい用紙です。コピーをとると「COPY」の文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。しっかりした厚みで、対外的な契約書など両面印刷する重要書類に最適です。
用途書類の原本管理、コピー・FAXのけん制に。厚さ(mm)0.1地紋紙質上質紙面付1面サイズ(mm)A4素材上質紙適合プリンタレーザ・インクジェット(顔料・染料)・コピー機
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 雇用保険被保険者証用 ヒサゴマルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 雇用保険被保険者証用ヒサゴ
1,798税込1,978
1袋(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電子申請に対応した雇用保険被保険者に関する届出の、電子公文書を印刷するための用紙です。 厚紙を使用していますので、両面印刷にも対応。 クリアカットミシンで、きれいに簡単に切り離しができます。
サイズA4厚さ(mm)0.12ラベルサイズ(mm)上面210×156中面210×64下面210×77仕様雇用保険被保険者証用タイプ白紙穴数-紙質上質紙面付3面穴間隔(mm)-用紙サイズA4素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
10mmベルトサンダー BAHCO(バーコ)10mmベルトサンダーBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000トラスコ品番471-5314全長(mm)260質量(kg)0.8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口1/4排気方向後方
SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)SBP スラストパッドNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハーネス フロント (B21P) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B21P)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (B21P) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (B21P)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
メーター セット (B21P) MAZDA(マツダ)メーター セット (B21P)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリ21.6V 泉精器製作所リチウムイオンバッテリ21.6V泉精器製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷
トラスコ品番147-2985幅(mm)140質量(kg)0.78高さ(mm)45奥行(mm)76バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
32税込35特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
スピードメーター (B21P) MAZDA(マツダ)スピードメーター (B21P)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
プラフック 21MM オーティスプラフック 21MMオーティス
1,298税込1,428
1箱(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途塩ビ波板の締結に最適材質ポリアセタール樹脂長さL(mm)21
バッテリパック リオンバッテリパックリオン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
単1形乾電池4本を内蔵して使用します。 単2形乾電池の2倍、単3形乾電池の3倍の電池寿命になります。 複数台の連結が可能。
用途騒音計、振動レベル計用の外部電源装置質量(kg)約1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×170×50RoHS指令(10物質対応)対応
バンパープロ フラットタイプΦ70 岩田製作所バンパープロ フラットタイプΦ70岩田製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
長さ(m)1
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DBomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
LB100用ソーラーパネル PIFLB100用ソーラーパネルPIF
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
震災等の非常時に大活躍、LB100の充電に
セット内容本体/LBP-100専用充電用ケーブル×1/マイクロUSBケーブル×1/カラビナ×2(本体に付属)/取扱説明書材質パネル:単結晶シリコン、バッグ:600Dポリエステルパネル:ダークブルー、バッグ:黒出力5V2.1A Total3A Max(USB1,2)容量(W)21(ソーラーパネル)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)8アズワン品番64-4058-20直流出力DC18V 1A
ブルポイント サンピースブルポイントサンピース
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
タニタ 手首式血圧計 タニタタニタ 手首式血圧計タニタ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
どこでも手軽に使える手首式・正しい測定姿勢をサポート・ 加圧しながら測定する「昇圧測定方式」を採用・バックライト付き最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示直近2回の平均値を表示測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載 測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。
その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
パネル用レール 日東工業パネル用レール日東工業
1,698税込1,868
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所バンパープロ フラットタイプ岩田製作所
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
適合規格RoHS長さ(m)1
B21Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B21PシリーズJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
6日以内出荷
ルーツェピンセット 無鈎 BPシリーズ 荒川製作所ルーツェピンセット 無鈎 BPシリーズ荒川製作所
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
油圧バルブ プレート RIKEN(理研機器)油圧バルブ プレートRIKEN(理研機器)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
6.6KV レジン注入式直線接続キット 3M(スリーエム)6.6KV レジン注入式直線接続キット3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1セット(10個)
3日以内出荷
コピー偽造予防用紙浮き文字タイプ A4 2面 4穴 ヒサゴコピー偽造予防用紙浮き文字タイプ A4 2面 4穴ヒサゴ
1,498税込1,648
1冊(100枚)
4日以内出荷
「ORIGINAL」の地紋入りの用紙です。コピーをとると「COPY」の文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。 切り離しやすいミシン目と保管に便利なファイル穴入りで、各種帳票の印刷に最適です。
用途書類の原本管理、コピーけん制に。厚さ(mm)0.09白色度(%)80面付2アズワン品番64-8846-22ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
タニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動 タニタタニタ 手首式血圧計 スマホアプリ連動タニタ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
どこでも手軽に使える手首式・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理・正しい測定姿勢をサポート・毎日の測定を簡単に・充実した機能
その他スマートフォン連携、バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
基板用レール 日東工業基板用レール日東工業
4,998税込5,498
1セット(2個)
5日以内出荷から10日以内出荷
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード型エレガンスプレート 神保電器スタンダード型エレガンスプレート神保電器
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
コピー偽造予防用紙浮き文字タイプ A3片面 ヒサゴコピー偽造予防用紙浮き文字タイプ A3片面ヒサゴ
2,898税込3,188
1冊(100枚)ほか
4日以内出荷
新しい技術を採用した、コピー偽造予防用紙です。コピーをとるとCOPYの文字が浮き上がります。 原本の地紋が非常にナチュラルで、見やすく、原本を見ただけでは文字が浮き出てくることがわかりにくくなっています。 A3サイズなので、図面やデザインなど、また契約書などの袋とじ書類に最適です。
厚さ(mm)0.08適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ用紙サイズ(幅×高さ)(mm)420×297(A3)
ハイス鋼ストレートパンチ タカノハイス鋼ストレートパンチタカノ(1件のレビュー)
339税込373
1本
3日以内出荷
材質SKH51硬度61~64HRC
関連キーワード
...