カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(419)
  • 制御機器(371)
  • 自動車純正部品(142)
  • バイク純正部品(127)
  • オフィス家具(80)
  • 作業工具(58)
  • 建築金物(49)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 物流用品(35)
  • 自動車補修部品(29)
  • 切削工具(27)
  • 空調・電設資材(25)
  • 農業機械(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 卓上消耗品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自転車部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 機構部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-w8」の検索結果

1,681件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(B0W8)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(B0W8)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ネット用小物入れ 光ネット用小物入れ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質スチール製高さ(mm)80奥行(mm)75
難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメットTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
パンチングボード用 小物入れ 光パンチングボード用 小物入れ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質スチール
コンビネーションスパナ スーパーツールコンビネーションスパナスーパーツール(1件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷から翌々日出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
469税込516
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
メッシュパネル用 小物入れ 光メッシュパネル用 小物入れ
899税込989
1個
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
溶接ナット(パイロット付) ホシモト溶接ナット(パイロット付)ホシモト
10税込11
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップを立てられない物に対して溶接して使用します。
材質RoHS指令(10物質対応)対応
歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
529税込582
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内外歯形表面処理三価ホワイト
シンビ メニューブック シンビシンビ メニューブックシンビ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐久性に優れたメニューブックです。
ダンディコンテナー ジャンボ(PDG) ダンディダンディコンテナー ジャンボ(PDG)ダンディ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。 金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。 また、片面の金網は簡単に開閉できます。
トラスコ品番208-2485種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール質量(kg)52車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール積載荷重(kg)500キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)931材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
ラビットワゴン TRUSCOラビットワゴンTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)ストッパーあり(×2)
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ
4,198税込4,618
1箱(500個)
翌々日出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)(鉄/生地)(小箱) 磐田電工ウェーブワッシャー(ベアリング)(磐田規格)(鉄/生地)(小箱)磐田電工
59,980税込65,978
1箱(500個)
翌々日出荷
呼びBW-8材質種類ウェーブワッシャー表面処理生地
エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)PISCO(ピスコ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
クリアアメリカン シンビクリアアメリカンシンビ
1,998税込2,198
1冊ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。
用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
7,698税込8,468
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
メガブライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチメガブライトホイル (直径80×幅25mm)イチグチ
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
二次元コードリーダー/USB アイメックス二次元コードリーダー/USBアイメックス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
手軽な価格帯の二次元コードリーダー一般的なバーコード/二次元コード読取に対応PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデルスマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)付属品USBケーブル質量(g)186(USBケーブル含む)電圧(V)DC5±5%温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下保証期間1年間USBケーブル(m)Type-A:1.7本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360(回転方向)読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時)湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
中量棚BW型 単体 サカエ中量棚BW型 単体サカエ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCOラビットワゴン ウレタン車輪TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
ウェザーパル BWシリーズ エンペックス気象計ウェザーパル BWシリーズエンペックス気象計
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
種別電波時計・1台4役寸法(mm)270×54質量(g)950(ギフトボックス)アズワン品番61-6864-17RoHS指令(10物質対応)対応
ダンディコンテナジャンボ 花岡車輌ダンディコンテナジャンボ花岡車輌
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
種別固定両袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
セーフティーウエーダー 阪神素地セーフティーウエーダー阪神素地
23,980税込26,378
1足
当日出荷
光るLEDバックルで夜間や下水道での視認性があります。先芯・踏み貫き防止(鋼製)を内蔵しています。
用途夜間の作業。水害時などの災害復旧。ブラック仕様LEDバックルセット内容ウエストベルト足幅EEE2018年トラスコ掲載ページ6 1032
APカップボックス用(防水) セイワ工業APカップボックス用(防水)セイワ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金
グリップ スクリュー(Bタイプ) ニューストロング販売グリップ スクリュー(Bタイプ)ニューストロング販売
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ラビットワゴン500X500 引出2段付 W色 TRUSCOラビットワゴン500X500 引出2段付 W色TRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
トラスコ品番366-3442種別組立式質量(kg)24.4材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)引出し数2ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)400×390×62(間口×奥行×深さ)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)あり
木造羽子板ボルト 昭和コーポレーション木造羽子板ボルト昭和コーポレーション
129税込142
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
木材などに固定する吊ボルトになります。
用途本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。材質ユニクロメッキ
ウェザーパル電波時計 エンペックス気象計ウェザーパル電波時計エンペックス気象計
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
人気のお天気時計 電波タイプ
付属品取扱説明書電源単3乾電池×4精度時計:±30秒(標準電波を受信できない場合 常温)、湿度計:±3%RH(35~75%RH 常温)精度(℃)温度計:±1(0~40保証期間1年間設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング スクリュー(BWタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BWタイプ)ニューストロング販売
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
リビー シェフズセレクション セラミックテーブル リビーリビー シェフズセレクション セラミックテーブルリビー
729税込802
1個
3日以内出荷
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類洋食器材質磁器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×26TKG品番9-2314-1401TKG品番(2017)6-2120-1401
中量棚BW型 連結 サカエ中量棚BW型 連結サカエ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
8.0x 51mm ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ8.0x 51mm ドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BW-8
ラビットワゴン ゴム車輪 引出し付 TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪 引出し付TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
仕様組立式、カギあり引出し数1仕切板-ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
リビー シェフズセレクション シーブライトボウル リビーリビー シェフズセレクション シーブライトボウルリビー
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
食器の種類洋食器材質陶器製形状
8.0x300mm [Hexagon]T型レンチ エスコ8.0x300mm [Hexagon]T型レンチエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BW-8
ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン TRUSCOラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーンTRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
種別組立式ヤンググリーン高さ(mm)810材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)500段数3積載荷重(kg)150キャスター自在×4材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等荷重(kg)50ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)400×390×62(間口×奥行×深さ)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)あり引出しあり
...