カテゴリ
- 農業機械(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 制御機器(13)
- オフィス家具(10)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 自動車純正部品(6)
- 鈑金・塗装(4)
- 縫製用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(113)
- SMC(50)
- CKD(24)
- イトーキ(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 三菱電機(3)
- ネオプロト(NEOPLOT)(3)
- 佐文工業所(2)
- アライドテレシス(2)
- Cinch Connectors(2)
- 片岡産業(1)
- スーパーツール(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- TRUSCO(1)
- 日清食品(1)
- 富士電機(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ヒロセ(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b02-0415」の検索結果

ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(200個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-415Z
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷ストローク(mm)415形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-415Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)415形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-415AZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)415形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-415Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)415形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
オイルシール S10.5 24 7
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-415Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
MGG - ガイド付シリンダ(MGGLB32-415)
SMC¥65,980税込¥72,5781個20日以内出荷ストローク(mm)415作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
SQ200 メトロノーム
セイコー(SEIKO)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル ・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。 ・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。 ・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。 ・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。 ・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。 ・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。 ※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。仕様サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)、テンポ:1~300回/分、ビート:0~9、基準音発振:C2~B6(60音)、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流
RS PRO¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ステアリングスペーサーNEO NP71660
ネオプロト(NEOPLOT)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP71660。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:※適合:N-BOX(JF1/2)/N-ONE(JG1/JG2)/N-WGN(JH1/JH2)。適合情報:。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-BOX JF1/2。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-ONE JG1/2。ホンダ[HONDA]【クルマ】 N-WGN JH1/2。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂色エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工無危険物の類別非危険物
ステアリングスペーサーNEO NP70670C
ネオプロト(NEOPLOT)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP70670C。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:適合:ハイエース/レジアスエース(TRH/KDH2##)1-3型,プロボックス/サクシード(NCP5#),他。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] サクシード (型式:NCP5#)。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##) -2013/11(1-3型)。トヨタ[TOYOTA] プロボックス (型式:NCP5#)。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##) -2013/11(1-3型)。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。関連商品:品番:NP77220,NP78220特記※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。その他【関連商品】品番:NP77220,NP78220材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂色エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工無危険物の類別非危険物
ステアリングスペーサーNEO NP70610C
ネオプロト(NEOPLOT)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP70610C。ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。販売備考:適合:ハイエース/レジアスエース(TRH/KDH/GDH2##)4-6型,プロボックス・サクシード(NSP/NCP16#),ハイラックス(GUN125)※GRスポーツは未確認,他。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] サクシード (型式:NCP16#)。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##) 2013/12-(4-6型)。トヨタ[TOYOTA] ハイラックス (型式:GUN125)。トヨタ[TOYOTA] プロボックス (型式:NCP16#/NSP16#)。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##) 2013/12-(4-6型)。色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック。材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。関連商品:品番:NP77220,NP71220,特記※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。その他【関連商品】品番:NP77220,NP71220材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂色エクステンション:シルバー/カバー:ブラック加工無危険物の類別非危険物
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)
CKD¥16,250税込¥17,8751個4日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
水平横吊クランプ
スーパーツール¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。 本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。 鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0~80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46アズワン品番67-4590-17