カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
- 自動車純正部品(134)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 農業機械(32)
- メカニカル部品(9)
- オフィス家具(9)
- 整備工具・収納(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 制御機器(4)
- 建築金物(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 住設機器(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- BOURNS(4)
- CKD(36)
- IKO(日本トムソン)(2)
- JTC(3)
- MAZDA(マツダ)(94)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(218)
- THK(5)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- イトーキ(9)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- トヨタ(40)
- ノーリツ(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b02-0420」の検索結果

ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(170個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-420AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-420
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷ストローク(mm)420クッション(-) ラバークッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-420J
SMC¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-420A
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-420Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-420FZ
SMC¥9,198税込¥10,1181個17日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-420Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-420Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-420AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-420AZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-420AZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-420AKZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-420Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-420Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-420JZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-420AZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-420Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-420AZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥349,800税込¥384,7801箱(1.4kg×6セット)8日以内出荷せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg内容1.4kg×6セット比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0可使時間(分/25℃)60外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色質量混合比主剤(100):硬化剤(40)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量260mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)
真田化鋼(S・ROSE)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。用途自然給気用室内換気孔付属品ビス付き仕様スライド式材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト種類角型レジスター奥行(mm)14外形寸法(mm)(A1×A2)95×435開口寸法(mm)C1×C2:71×398有効換気面積(cm2)55ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-420AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個27日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23
ELPA¥599税込¥6591個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-420)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)420作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-420)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)420作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-420)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)420作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-420L)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)420作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-420H)
SMC¥63,980税込¥70,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)420作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-420L)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)420作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-420H)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)420作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-420L)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)420作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-420JZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)420クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-420Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個30日以内出荷ストローク(mm)420形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-420H6)
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)420作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
...