カテゴリ

  • メカニカル部品(1,695)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,363)
  • 農業機械(555)
  • 機構部品(503)
  • 切削工具(462)
  • 制御機器(420)
  • 配管・水廻り設備部材(392)
  • 物流用品(336)
  • 空調・照明・電設資材(199)
  • ねじ・ボルト・釘(196)
  • FA担当者のオススメ新商品(159)
  • 建築金物(139)
  • 測定用品(133)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • 作業工具(101)
  • 事務用品(95)
  • 自動車補修部品(91)
  • バイク部品(82)
  • 電気材料(81)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 卓上消耗品(56)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 保管用品(45)
  • 研磨材(40)
  • バッテリー・電装(36)
  • 清掃用品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 電動工具(32)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 日用品(24)
  • 家電(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 食品・飲料(23)
  • 溶接用品(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 厨房用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 介護用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 縫製用品(13)
  • 塗料(12)
  • 医療(12)
  • カー用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 防犯用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 安全標識(8)
  • 防災用品(7)
  • 作業服(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • テープ(5)
  • 住設機器(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 進物(1)
  • 農具(1)

「b040」の検索結果

7,957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動レベルB40A ムラテックKDS自動レベルB40AムラテックKDS
49,980税込54,978
1台
当日出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離0.3m倍率(倍)24仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
FCR・CVK S/J #40(N424-25B40) KEIHINFCR・CVK S/J #40(N424-25B40)KEIHIN(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
マジックハンド 伝蔵マジックハンド伝蔵(17件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどにトラスコ品番819-5479材質ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール質量(g)150幅×長さ(mm)85×840繰り返し・詰め替え対応
(164)ナット B40I/55 スバル(164)ナット B40I/55スバル
239税込263
1個
5日以内出荷
UPW50B40KV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPW50B40KVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK50B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B40~KANA(片山チエン)
6,930税込7,623
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Vベルト B40 BIGM(丸山製作所)Vベルト B40BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格B40部品名称Vベルト B40図解NoVSM-1000 1999ネン カウンターシャフト部品_No.12、VSM-1010 カウンタシャフト部品_No.18、VSA-TANK エンジン・ポンプ部品_No.9、VSA-TANK モノフレックスポンプ部品_No.1
自動レベルB40A三脚付 SOKKIA(ソキア)自動レベルB40A三脚付SOKKIA(ソキア)
65,980税込72,578
1式
4日以内出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
用途水平レベル出し作業にトラスコ品番557-5114
FBN 40B40(H) D20 KANAFBN 40B40(H) D20KANA
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
トラスコ品番867-2335歯数40軸穴径(mm)20外径(mm)169
Semi-Fシリーズ K40B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B40~KANA(片山チエン)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K410B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B40~KANA(片山チエン)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS50B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS50B40~KANA(片山チエン)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ SUS60B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B40~KANA(片山チエン)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
Semi-Fシリーズ NK80B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B40~KANA(片山チエン)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ SUS80B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B40~KANA(片山チエン)
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK40B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B40~KANA(片山チエン)
4,200税込4,620
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK100-2B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B40~KANA(片山チエン)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK50-2B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B40~KANA(片山チエン)
15,120税込16,632
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B40~KANA(片山チエン)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ SUS40B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS40B40~KANA(片山チエン)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B40~KANA(片山チエン)
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B40~KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK60B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B40~KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
108税込119特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
Semi-Fシリーズ NK80-2B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B40~KANA(片山チエン)
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40-2B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B40~KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
Semi-Fシリーズ NK60-2B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B40~KANA(片山チエン)
22,680税込24,948
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Vベルト B40レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B40レツドBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
規格B40レツド部品名称Vベルト B40レツド図解NoVSM110-15K カウンタシャフト部品_No.20、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.44、VSM110-15 カウンタシャフト部品_No.15、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.22、VSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.20、MS655MC-60HZ フレーム部品_No.23、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.22、MS615MC-50HZ フレーム部品_No.23、MS755MC-60HZ フレーム部品_No.23、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.20、MS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.22
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
661税込727
1本
当日出荷から4日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
51税込56特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ)転倒防止スタンドボード両面Asmix(アスカ)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1パック(290個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットクリップ ジョインテックスマグネットクリップジョインテックス(1件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
厚い書類をしっかりキープ!定番マグネットクリップ!マグネット部分と本体にハトメがしてあるので、マグネットがとれにくい!
仕様JOINTEXオリジナル材質鉄(ニッケルクロームメッキ)色(本体)シルバー
パワーフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)パワーフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
329税込362
1双ほか
当日出荷
パームフィット手袋に、さらに指先をウレタン樹脂でダブルコートし、グリップ性を強化。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)など材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン
汗取りパッド 星光製作所汗取りパッド星光製作所
329税込362
1袋(5枚)ほか
当日出荷
ヘッドギアやヘルメットの内側に貼るだけ。額に当たる部分は不織布の為、汗を吸収します。使い捨てなので、いつもサラッと清潔です。作業中の不快感を取り除くのに最適です。
用途作業中の汗が目に流れるのを防ぎます。
...