十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業。使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。
材質ナイロン・ポリエステル・その他
入数(枚)20
機能低発塵性
本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材
サイズM5~M12
種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト
表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき
適合温度(℃)-50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.3
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.2
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.15
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.3
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.2
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.15
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,200
税込¥9,020
7日以内出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B
定格電力(W)0.125
抵抗(Ω)62
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥99
税込¥109
5日以内出荷
仕様長さ = 32mm長方形トリマ用パネル取り付けアダプタ. 19mm (インチ)と32mm (1インチ)の長方形トリマポテンショメータ用アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
IEC/EN60950. ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 横型差込口. パネル背後の奥行き(ファストン含む) - 63.5mm
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = 2極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 57.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 620pF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)620
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥149
税込¥164
5日以内出荷
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
材質ステンレス(SUS-XM7)
ねじの種類全ねじ
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ電圧 = 620V。最大AC定格電圧 = 385V。最大直流定格電圧 = 505V。制限電圧 = 1025V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 80J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 315pF。長さ = 15.5mm。奥行き = 19mm。厚さ = 5.9mm。寸法 = 15.5 x 5.9 x 19mm。リード間隔 = 2.7 mm, 7.5mm。リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。広い動作電圧範囲: 11 → 1100 Vrms 高サージ定格電流: 最大8 kA 周囲温度105 ℃までディレーティングなし S14 / S20タイプの場合: デューティサイクル(@ 6 kV / 3 kA) = >10パルス、IEC60950-1に準拠、 Annex Q、IEC61051-2 PSpiceモデル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
色黒
熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、素地
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
用途平削り
適合材木質材料
主な適合機械モルダー他
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
ポリタンクに直付電動ポンプを取り付けたまま収納可能です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
色ブルー
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)485
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)443
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
関連キーワード
1
2
次へ