カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55,786)
  • 自動車純正部品(38,540)
  • 制御機器(12,876)
  • バイク純正部品(12,747)
  • メカニカル部品(8,804)
  • 配管・水廻り設備部材(7,097)
  • 農業機械(6,987)
  • 医療(6,404)
  • パソコン/周辺機器(4,697)
  • オフィス家具(4,590)
  • 機構部品(2,846)
  • バイク部品(2,734)
  • 店舗什器・備品(2,630)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,490)
  • 測定用品(2,413)
  • 物流用品(2,319)
  • 作業工具(1,755)
  • 切削工具(1,723)
  • ねじ・ボルト・釘(1,713)
  • 空調・電設資材(1,705)
  • トラック純正部品(1,562)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,495)
  • 電気材料(1,471)
  • 科学研究・開発用品(1,458)
  • 建築金物(1,211)
  • 事務用品(932)
  • 保管用品(873)
  • 建材・エクステリア(778)
  • 研磨材(755)
  • 学童・教育用品(734)
  • 自動車補修部品(708)
  • 日用品(704)
  • 電動工具(699)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(673)
  • 家電(540)
  • 厨房用品(477)
  • 住設機器(472)
  • 溶接用品(470)
  • 船舶用品・漁業資材(463)
  • 介護用品(439)
  • 自転車部品(436)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(402)
  • 卓上消耗品(384)
  • 救急・衛生(379)
  • はんだ関連・静電気対策用品(341)
  • カー用品(333)
  • 梱包用品(328)
  • 安全保護具(324)
  • 防犯用品(319)
  • 接着剤・補修材(311)
  • 清掃用品(297)
  • 安全用品(296)
  • 農業・園芸資材(261)
  • 安全標識(253)
  • 食品・飲料(245)
  • 塗装・養生・内装用品(221)
  • 防災用品(208)
  • 作業服(192)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(181)
  • 照明(172)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(154)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(148)
  • 空圧工具(140)
  • 縫製用品(133)
  • 手袋(132)
  • 塗料(131)
  • ヘルスケア(131)
  • バッテリー・電装(122)
  • クリーンルーム用品(117)
  • 自動車用オイル・ケミカル(108)
  • 整備工具・収納(108)
  • テープ(101)
  • 測量用品(土木/建設)(101)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(98)
  • トラック輸送・安全用品(95)
  • フォークリフト・産機・建機用品(85)
  • スプレー・オイル・グリス(84)
  • 測定関連サービス(80)
  • トラック用品・パーツ(62)
  • 鈑金・塗装(61)
  • 農具(55)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(47)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(46)
  • 安全靴・作業靴(42)
  • タイヤ・足回り(37)
  • 理美容(33)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • マスク(26)
  • 洗車・清掃(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 完成車(14)
  • エンジン工具(13)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「b1」の検索結果

204,519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1N タカチ電機工業ポールマウントブラケット(DW・DWHシリーズ用) DWMB-1Nタカチ電機工業
409税込450
1個
3日以内出荷
アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付け可能ですので防水性を損ねません。DW・DWH10-15-□に取付け可能です。縦・横、両方の向きにベルトを通すことが出来ます。ポールに取付けの際は別売の固定用ベルト、結束バンド(SNB・SCT・PKBシリーズ)をご利用下さい。
304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セットbitstrong
999税込1,099
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み フジキン電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込みフジキン
42,980税込47,278
1個
44日以内出荷から74日以内出荷
軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
試料カップ(バイオカップ) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)試料カップ(バイオカップ)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,698税込7,368
1セット(100個)
翌日出荷
バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
リットマン クラシックⅡ(小児用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)リットマン クラシックⅡ(小児用)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
14,980税込16,478
1組
翌日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218医薬品医療機器等法一般医療機器
リットマン クラシックⅡ(新生児用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)リットマン クラシックⅡ(新生児用)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
14,980税込16,478
1組
翌日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218医薬品医療機器等法一般医療機器
サーモンレジン ユーティリティーブラシ(異物混入防止レジンブラシ) B1241RES ユニテールサーモンレジン ユーティリティーブラシ(異物混入防止レジンブラシ) B1241RESユニテール
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたユ-ティリティ-ブラシです。
材質ソフトポリエステル毛質量(g)17外形寸法(mm)180×12線径(Φmm)0.3毛丈(mm)12耐熱温度(℃)130
保護管形測温抵抗体 端子箱タイプ: YYK azbil(旧:山武)保護管形測温抵抗体 端子箱タイプ: YYKazbil(旧:山武)
46,980税込51,678
1個
19日以内出荷
用途に応じたセンサラインナップを用意
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形 SMCCY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形SMC
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじシリンダストローク(mm)110
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型鶴見製作所(1件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付きRAMASU(ラマス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
【ミニLCDプロジェクター RA-B1のおすすめポイント】HDMI入力で投影(スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応)USBメモリーで直接投影(動画/音楽/静止画ファイル対応)明るさ150ANSIルーメン)30~150インチ大画面投影フォーカス手動調整(微調整がしやすい手動タイプ)スピーカー搭載リモコン付き三脚取り付け穴付き(三脚は別売りとなります)
用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアター
1PLポケットアルバム180/カメラ/ブルー ナカバヤシ1PLポケットアルバム180/カメラ/ブルーナカバヤシ
1,998税込2,198
1冊
5日以内出荷
L判3段(180枚収納)タイプの無線綴式アルバムです。台紙は紙製でコメントを書き込むことができます。
用途A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入ポケットアルバム
スマートテレビ CHiQスマートテレビCHiQ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
電源(V)AC 100~50/60Hz機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10視野角左右約 178°/ 上下約 178°環境【使用 / 保管】温度:0~40℃/-20~60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)画素数3840 × 2160RoHS指令(10物質対応)対応バックライトQLEDBluetoothBluetooth V5.0待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー:10W + 10Wアスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0)チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2
服薬時計 エンプレイス服薬時計エンプレイス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
薬の飲み忘れ、重複服用の防止に役立つ新しい置き時計毎日お薬を飲む方のために開発された治療のため、健康状態を維持するため、あらゆる人のために「服薬時計」が開発された昭和薬科大学 長南謙一教授が監修毎日使うから、親しみやすいデザインにカプセルを模した、シンプルなデザインで親しみやすい手のひらに乗るサイズで、室内の場所をとりません音声で「知らせて」、「答えて」くれるお薬を飲む時間になると。音声アラームで知らせてくれる毎日の規則正しい服用リマインダーとして、とても役立つお薬手帳にも記載を忘れずに止めるボタン:アラームをとめる飲みましたボタン:お薬を服用したらこのボタンを押し、時計に服用したことを記憶させる確認ボタン:「飲みました」ボタンを押してからこのボタンを押すと、「お薬を飲みました」とコールするライトボタン:バックライトが点灯する※飲みましたボタンを押さずに確認を押した場合には「お薬を飲んでいません」とコールする音声アラームだけでなく、ボタンを押すことで、服用したかどうかを確認することができるお薬を飲んだら「飲みましたボタン」を押して、「確認ボタン」を押すことで、音声によって答えてくれる身の回りの人にも安心を音声アラーム機能より、ご自身だけでなく家族や友人にも気付いてもらうことができる
用途薬の飲み忘れ、重複服用の防止などに。薬 飲み忘れ防止 薬 飲み忘れ防止グッズ お薬ナビ お薬ケース 服薬タイマー質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×5.9×7.7
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMCLEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動SMC
74,980税込82,478
1個
21日以内出荷
その他グリース塗布あり(シールバンド部)ストローク(mm)300サイズ16ケーブル長(m)【I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用 / 標準仕様リード(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面
エッグ&ボイルクッカー recolte(レコルト)エッグ&ボイルクッカーrecolte(レコルト)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ゆでたまごや温泉たまご、レトルトの湯せんがほったらかしで簡単に!さらに、低温調理で作るサラダチキンやぷるぷる食感のたまご料理が作れるメニューも搭載。専用の[カゴ]にセットして水を注いだら、調理メニューを選ぶだけで、時間も温度もすべておまかせ。
セット内容本体・カゴ・フタ・専用レシピブッククリームホワイト質量(g)870電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×75×210
J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」1丁7役の超多機能ラジオペンチ!・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
LEDバックライト 日機LEDバックライト日機
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
導光板技術を使用してムラのない自然な光を演出します。独自設計の導光板により光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷を正確に確認することができます。そのため画像処理検査では正確に物体を認識でき、光のムラによる誤判定を防ぐことができます。
用途画像処理検査照明、外観検査照明、実験室照明など材質【拡散板】アクリル電源(V)DC24使用温度(℃)-10~40 (ただし、氷結しないこと)保護等級IP40材質(フレーム)アルミニウム合金色温度(K)5700配光角度(°)113RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.58MB)期待寿命(時間)(使用温度:25℃ )60,000電源ケーブル3m
クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラルクーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)テラル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から39日以内出荷
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全) カナダ:CSA規格(IE3効率、安全) 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220
EVO(4-2-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVO(4-2-1) チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
アクラポビッチのエキゾーストラインナップにおけるフラッグシップモデルであり、トップファクトリーチームによって使用・テストされている、最高峰のパフォーマンスエキゾーストシステムです。エンジン性能を最大限に引き出しつつ車体全体のハンドリングを最適化するため、軽量化にも徹底してこだわり、車種ごとに専用設計されています。新設計のオーバルフランジ(自社鋳造)を採用し、システム全体をチタンのみで構成。マフラーの独自形状と、全体に刻まれたエンボスライン、サンドブラスト仕上げのチタンエンドキャップが、デザイン性を新たなレベルへと引き上げています。・ECUリマッピングは必須となります。・カーボンファイバー製マフラーブラケット付属本製品は、公道走行に必要な排ガス規制に適合していません(一般公道・高速道路での使用不可)。
主な適合車種BMW M1000RR 25
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ 東和制電工業(TOWA)アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1個
51日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
産業用無線ルータ CPTransシリーズ 日立産機システム産業用無線ルータ CPTransシリーズ日立産機システム
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
GNSS位置情報取得に最適なモデル防水、防塵に対応(IP67)高精度測位対応のGNSSモジュールを搭載したモデルGNSS受信機として、移動局と基準局の両方に対応
仕様GNSS測位方式:NTRIPクライアント、GLW:RTK方式(数cm精度※測位環境による)、TLW:単独測位方式(数m精度※測位環境による)寸法(mm)135.0×142.5×39.2(突起部含まず)規格認証取得国:日本動作環境-20~60℃(20~90%RH)防塵防水性能IP67振動JIS-D1601アンテナLTE(内蔵アンテナ/外付けアンテナ、切り替え対応)、GNSS(外付けアンテナ)、無線LAN(内蔵アンテナ)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)LAN設定無線LAN(2.4GHz/5GHz) IEEE 802.11a/b/g/n/ac1pps信号、Ethernet(1 Port)、RS232C(1 Port)、RS485(オプション)、CAN(オプション)WAN設定LTE(FDD/TDD)、WCDMA、GSM認定取得キャリア:ドコモ/KDDI動作電圧(V)DC 7 ~ 32
産業用無線ルータ CPTransシリーズ 日立産機システム産業用無線ルータ CPTransシリーズ日立産機システム
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。【キャリア回線】TE回線(FDD-LTE)KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。【無線LAN】IEEE802.11a/b/q/n/ac【Ethernet(LAN側)】100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
作業台用コードボックス サカエ作業台用コードボックスサカエ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
作業台用オプションコードボックスです。
質量(kg)3ダークグレー高さ(mm)246.5奥行(mm)60間口(mm)89グリーン購入法適合
【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251217_1B サカエ【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251217_1Bサカエ
1,106,848税込1,217,533
1式
20日以内出荷
見積終了日2026/01/20サービス分類組立・設置・取付
ドリルトレーセット サカエドリルトレーセットサカエ
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
ドリルの長さに合わせて仕切の組み替えができます。
材質ABS樹脂グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251219_1B サカエ【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251219_1Bサカエ
294,920税込324,412
1式
20日以内出荷
見積終了日2026/01/20サービス分類組立・設置・取付
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
7,798税込8,578
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.8取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+可倒式台座点滅速度60回/分引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.1取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+L金具60回/分引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
更紙(わら半紙) Nひばり ゴークラ更紙(わら半紙) Nひばりゴークラ
969税込1,066
1冊ほか
5日以内出荷
コピー用紙より紙質が柔らかく、教育現場の学習用や学級新聞に使用されています。コピー機やプリンターには適しませんが、簡易印刷機(リソグラフ機など)で印刷できます。緩衝材や水や油を吸う敷き紙としても適しています。
サイズA4坪量(g/m2)48.4
ドミノパーク アーテック[学校教材・教育玩具]ドミノパークアーテック[学校教材・教育玩具]
910税込1,001
1個
3日以内出荷
仕掛けが連動!考えて遊べるカラフルドミノセット!通常のドミノ牌に加えて、スピナー、ブロック、風車がセットされた知育玩具です。パーツを並べるだけで倒れるドミノが次の仕掛けを動かす様子はまるで小さなテーマパークです。何度も試行錯誤を繰り返しながら考える過程では、論理的思考力や空間認識力が自然と身に付きます。
セット内容ドミノ牌(オレンジ)×9、ドミノ牌(ブルー)×9、ドミノ牌(グリーン)×9、ブロック×10、スピナー台×1、スピナー×1、風車台×3、風車A×2、風車ピン×2、風車B×1、風車棒×1材質PS寸法(mm)ドミノサイズ:20×42×8包装形態箱入り適合年齢(歳)3
木目持ちやすい茶碗 スケーター木目持ちやすい茶碗スケーター
499税込549
1個
5日以内出荷
軽量で割れにくく、温めても本体が熱くなりにくい。環境にやさしいバイオマス原料使用。持ちやすいくぼみ付き。植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。
仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可材質ポリプロピレン容量370mL質量(g)96耐熱温度(℃)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×11.3×7
ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラックカナフジ電工
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラックカナフジ電工
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
メイバランスぎゅっとMini コーンスープ味 明治メイバランスぎゅっとMini コーンスープ味明治
4,798税込5,182
1箱
5日以内出荷
少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。ビタミン、ミネラル配合。飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、pH調整剤、調味料(無機塩等)、乳化剤、V.C、炭酸Mg、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、クチナシ色素、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆入数100mL×24個(ケース単位)栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
メイバランスぎゅっとMini ストロベリー味 明治メイバランスぎゅっとMini ストロベリー味明治
4,798税込5,182
1箱
5日以内出荷
少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。ビタミン、ミネラル配合。飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩、濃縮いちご果汁/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、香料、塩化K、V.C、炭酸Mg、紅麹色素、酸味料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース、ステビア)、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆入数100mL×24個(ケース単位)栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら