RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コンパクトでデザイン性に優れたB1にホワイトが登場!天板には高品質の合板を採用。表面にはInWinのロゴが刻印しています。縦置き、横置きどちらにも対応し、80PLUS GOLD 200W電源を搭載、
種別シャドウベイ 2.5”x2|、フロントIO Audio(CITA-SPK/Mic)×1 USB3.0×1
材質原木合板/ABS
寸法(mm)238×302mm x 108
質量(kg)1.65
色ホワイト
電源200W 80PLUS GOLD電源内蔵(3年保証)
使用CPUCPUクーラー:60高まで対応
ファンFAN取り付け:1×80mm (サイドFAN)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数なし
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合EW-M530F
種別純正
エコマーク認定認定
適合メーカーEPSON/エプソン
エコマーク認定番号20 142 008
コンパクトでスタイリッシュ、さらに200W電源まで内蔵のMini-ITXケースが登場!
仕様Mini-ITX、拡張:無し
材質強化ガラス・ABS/アルミ/スチール
質量(kg)1.9
色チタングレー
電源200W内蔵(80PLUS GOLD)
寸法(cm)10.8×30.2×23.8
保証期間1年(電源は3年)
使用CPUフロントIO Audio x1 USB3.0 x2、CPUクーラー 60mm高まで対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージシャドウベイ2.5”×2
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
色ブルー/クリア
高さ(mm)41
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)540
奥行(mm)185
内容積(L)1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185
仕切りあり
材質(フタ)AS
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
材質(カバー)鋼板SECC t1.0
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
材質(ゴム足)合成ゴム
色(カバー)ブラック
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数対角上2
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。
複数のケースを積み重ねることができます。
横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
用途対象ノギスの収納に
仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
省スペースに据え置きできる専用スタンドが付いた外付けSSDケースです。 パソコン、テレビ、ゲーム機近くの所定の位置にスタンディング設置することで、持ち運び後にいつもの場所に戻すという使い方ができます。 本体は次世代規格NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出す仕様となっております。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 縦置き専用スタンドは、本体同様のガンメタルカラーオールアルミ素材を採用しています。 本体との接続にはType-Cコネクタを用いたクロス構造となっておりキレイに正面にスタンドしつつ、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)に対応した速度を落とさず高速なデータ転送をすることができます。 縦置き専用スタンド正面には本体の青色LEDを利用したアクセスランプでアクセス状況を確認でき、背面にはUSB-Cポートを設けることで、パソコン側にバランス良くケーブル接続できる仕様です。 底面には滑り止めゴム脚を採用しておりますので机天板の材質を選ばずに設置できます。 一般的な縦置き型外付けストレージと比較すると体積、重量共に約1/10(10分の1)の小型化設計となっており、省スペースの設置に適しポケットサイズで持ち運びも容易です。 高速化の他にもディスクレス、FANレス構造であることから動作音は「無音」となります。 スタンドから外せば外出時にも持ち歩きやすい小型ポータブルSSDとして使用できます。 高速なNVME SSDを外部電源要らずのバスパワーで使用できるようになり、大きなデータも快適に持ち運ぶことができます。 据え置き使用でもポータブル使用でも最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域をフルに利用して、最大1000MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Keyタイプ)をセット可能となります。 オールアルミの本体となっておりM.2 SSDをセットした場合の熱問題を解決しました。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質のType-C to CケーブルとType-A to Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な100cmとなっております。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにパソコンとUSB接続後にすぐ使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 本体と専用スタンド共に表面にアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応SSD:NVMe M.2 SSD (Type-2280/2260/2242/2230)●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key●対応環境:USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1(USB3.0)接続端子搭載パソコン
付属品専用スタンド、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル
色ブラック
質量(g)本体 約60、縦置き専用スタンド 約36
対応OSWindows 11/10/8.1/7、Mac OS 10.9以降
寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:105×35×11、スタンド:36×36×25、本体装着時:36×36×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換。各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応。最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペース。デュアルPSU対応。最大3つの360mmラジエター対応。高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備
仕様●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時)
材質スチール、アルミニウム
質量(kg)21.3
備考※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。
電源標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX)
型番SST-ALD1B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×651×457、78.84リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
ホワイトPCに最適な120mm角4ピンPWM仕様のホワイトモデルケースファン 従来のKAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上 サイズ社CPUオリジナルCPUクーラー「虎徹Mark II REV.B」および「無限5 REV.C」にも採用されており、同クーラーの増設用ファンとしても最適 従来のKAZE FLEXに比べ、防振ラバーパッド込みの厚さが1mm薄くなり、サイドフロークーラー使用時にメモリとのクリアランスを確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26
質量(g)145
タイプリブ無し
電圧(V)駆動:DC12
回転数(min-1[r.p.m])300±200~2000±10%
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.35
接続PWM(4ピン)
騒音レベル(dB(A))4~36.2
ケーブル長(cm)30(50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)16.90~90.28
静圧(Pa)0.075~2.67mmH2O/0.74~26.18
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
期待寿命(時間)50
コネクタ3pin
3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。
むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。
ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。
半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。
HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。
ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。
付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1
材質PP
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約119×163×37 (突起部含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。
むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。
ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。
半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。
HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。
ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。
付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1
材質PP
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約119×163×37 (突起部含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
Raspberry Pi 専用アルミケースです。
オールアルミなので高級感があります。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善します。ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。取り付けはネジ4本だけで完了し、中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現しています。自社製のループダイナミックベアリングを採用し、ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能です。5年保証付きで、カラーはブラックです。
色ブラック
定格電圧ファン:12 VDC
ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing
定格電流(A)ファン:0.6
コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)
消費電力ファン:6W
速度ファン:690~2500 ± 10% RPM
寿命ファン:>160,000 Hours
RoHS指令(10物質対応)対応
安全電流(A)ファン:0.8
プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
書類や小物の大量収納、種類の多い分類に。多段収納の決定版です。フロアケース・B4複数列
サイズB4
色ニューグレー
付属品カラー分類タイトルシール
材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
収納サイズB4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646×412×880
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)646×412×880
Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。
ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
色透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×34×125
材質アクリル板
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプデータ用
規格DVD-R
速度1-16倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm-117mm)
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケース100Pスピンドルケース
容量(GB)4.7
1個(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト
色ホワイト
定格電圧ファン:12 VDC
ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing
定格電流(A)ファン:0.6
コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)
消費電力ファン:6W
速度ファン:690~2500 ± 10% RPM
寿命ファン:>160,000 Hours
RoHS指令(10物質対応)対応
安全電流(A)ファン:0.8
プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
・B key M.2 SATA SSDの2260または2280フォームファクター対応。・小型でポケットサイズ、高品質アルミニウム仕上げ。・最新のUSB 3.1 Gen 2インタフェース対応で最大10Gb/sの高速転送速度。・堅牢なUSB Type-Aインタフェース、ドライバのインストール不要。・格納式USBコネクタ設計
仕様●M.2 SSDの対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSD x 122mm x 60mmまたは22mm x 80mmサイズに対応●作業系統:Microsoft Windows 10/8.1/8/7 (32および64ビット)または将来リリースのバージョンMac OS 10.8.6または将来リリースのバージョン
材質アルミニウム一体化シェルおよびプレート
色チャコールグレー
質量(g)実質量:33 ± 5
型番SST-MS09C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×9×26
コネクタUSB Type-A
チップセットVIA VL715
データ転送速度USB 3.1 Gen 2で最大10Gbps (USB 3.1 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1と互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】青で点灯:電源オン、青で点滅:読み/書き
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
タイプ録画用
規格DVD-R 録画用
速度1-16倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm-117mm)
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース
容量(GB)4.7
1個(100枚)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 160 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 80 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 45mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 279 mm外部幅 = 432 mm外部高さ = 131 mm外形寸法 = 279 x 432 x 131mm色 = グレー換気 = Yキャリングハンドル = N粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. 多目的電子エンクロージャ. アルミ製のフロントパネル及びリアパネルを備えた、0.9 mm厚の高品位冷間圧延スチール製の多目的電子エンクロージャ。粉体コーティング仕上げの前に、5段階でのリン酸塩処理を行っています。 エンクロージャの頑丈なスチール製ボディの内部では、組み立て中のコンポーネントに簡単にアクセスでき、アルミ製のフロントパネル及びリアパネルはエンドユーザーによるカスタマイズに最適です。エンクロージャは出荷及び保管に便利なフラットパックで提供されますが、独自の「かん合」設計により、迅速な組み立てが可能です。組み立ては、ねじ4本だけで完了します。. 上面パネル、下面パネル、側面パネル付きの金属製機器用ハウジング サイドメンバーは、基板やシャーシプレートの取り付け用のスロット付きブラケットを装備 24種類のサイズ及び構成 出荷及び保管に便利なフラットパック 約10分で迅速に組み立て可能、ハードウェア付属 ケースの高さはIEC297に準拠 ASTM D610-01及びASTM B117に準拠(500時間の塩水噴霧試験) RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,560
税込¥17,116
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 220 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 63.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 45mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 45mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 40 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 40 x 63.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質ケース:PA66
保護構造IP67(IEC 60529)
適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14
定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600
動作力直接間路:60N以上
使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80
接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯
安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)
復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)
動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)
感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)
短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。
操作回数頻度:900回/時
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)
汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000
表示灯緑色LED
定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)
引抜強度(N)ロック時:500以上
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
関連資料(2.77MB)
速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0
定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle
動作ストローク(mm)直接間路:8以上
メイン接点1NC + 1NC
モニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
材質 = スチール。奥行き = 178 mm。幅 = 305 mm。高さ = 87 mm。外形寸法 = 178 x 305 x 87mm。色 = Black。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。。粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。. RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。組み立てに必要なねじは 4 本だけです。. 特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。 . IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ