カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
- 制御機器(53)
- 自動車純正部品(24)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 測定用品(9)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 食品・飲料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(9)
- EPCOS(14)
- MAZDA(マツダ)(24)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ParkerTAIYO(137)
- SMC(141)
- TRUSCO(1)
- WURTH ELEKTRONIK(34)
- アサヒフードアンドヘルスケア(2)
- コガネイ(7)
- サンドビック(1)
- ノーブランド(2)
- ベッセル(2)
- マイゾックス(1)
- 三菱電機(1)
- 旭計器工業(9)
- 東洋バルヴ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b10-0450」の検索結果

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(25個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-4~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ファインロックシリンダ CDLA2B100
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-450Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2B100
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:100mm
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)チューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-450Z
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥339,800税込¥373,7801個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2B100-45
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB1
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1B100)
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100