カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,047)
- メカニカル部品(647)
- 制御機器(209)
- 自動車純正部品(103)
- パソコン/周辺機器(83)
- 電気材料(75)
- 油圧機器・油圧ホース(71)
- 農業機械(68)
- 切削工具(54)
- 建築金物(42)
- 事務用品(41)
- 科学研究・開発用品(36)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 測定用品(25)
- 作業工具(18)
- 自動車補修部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 防犯用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 梱包用品(11)
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 物流用品(8)
- 手袋(8)
- 食品・飲料(8)
- 保管用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 研磨材(6)
- 溶接用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- ヘルスケア(5)
- 医療(5)
- 電動工具(5)
- 介護用品(4)
- 縫製用品(4)
- バイク部品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(67)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- CKD(163)
- EPCOS(29)
- KANA(片山チエン)(17)
- MAZDA(マツダ)(75)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- omron(オムロン)(17)
- ParkerTAIYO(26)
- SMC(1,311)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
- コガネイ(59)
- シグマ光機(20)
- マキテック(27)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
- 三木プーリ(20)
- 三菱電機(48)
- 住友重機械工業(32)
- 富士電機(39)
- ブランドをもっと見る
「5b-100」の検索結果

定量濾紙 No.5B 100枚入
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)12日以内出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物の、ろ過に適しています。厚さ(mm)0.21品名No.5B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)75灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(157件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(100g)当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
先三角ショートビット
スターエム(77件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
RSF66A25B100
CYNERGY3¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷材質PPS全長(mm)127色Grey比重Minimum Liquid SG:0.85使用周囲温度(℃)-10~85レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)14~185スイッチング電流(A)Max0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から120日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
配線止め具ハイステッカー
カメダデンキ¥2,498税込¥2,7481袋(100個)当日出荷接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート色黒テープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応







ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
標準コントローラ C4-5B
シンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
ニューケンパス 厚口 B5 100枚
ゴークラ¥1,998税込¥2,1981函当日出荷消しゴムで消しても毛羽立ちが目立ちません。仕様厚口、四六判換算(kg):172材質ケント紙入数(枚)100規格B5判白色度(%)0.9紙厚(mm)約0.23坪量(g/m2)200外形寸法(縦×横)(mm)257×182
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応






ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応






ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ
SMC¥5,398税込¥5,9381本(100m)3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド用ベース CK
コンベックス¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
横断溝・側溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥79,980税込¥87,9781セット3日以内出荷から10日以内出荷道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。用途横断溝用材質スチール長さ(mm)995種類みぞぶた






難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から119日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から12日以内出荷両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
協育歯車¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
結束バンド (耐候性)
エスコ¥260税込¥2861袋(100本)3日以内出荷カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1全長(mm)100色黒使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
帯電防止チューブ (TA~)
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。色黒(不透明)使用流体空気
製本工房 (B5) 100枚収納
レイメイ藤井¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷ハードカバーの製本を自分で作れる「製本工房」。機械や工具は必要なし。簡単・お手軽に製本できます。【ハードカバー製本が自分でできる「製本工房」】。製本工房は、手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる製本用カバーです。機械や工具は必要ありません。また、高級紙クロスのカバーを使用しているので、簡単に本格的な製本が可能です。卒業論文の発表や提出、ビジネスでの提案資料の作成などで高級感を演出したいときにピッタリ。また、デジタルカメラで撮りためた作品をプリントして製本し、お洒落な写真集を作ることもできます。さらに、レストランなどのメニューや文集・アルバムの製本などにも、幅広くご使用いただけます。使い方は簡単。機械を使わず、原稿を差し込むだけの手軽な作業でOKです。別売の中表紙セットを使えば、一度製本した「製本工房」の本文だけを差し替え、何度もお使いいただけます。手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる「製本工房」はラインナップも充実しています。サイズはA4、B5、A5の3種類。カラーは用途やお好みに合わせてお選びください。製本工房の使い方。[1]原稿を付属の中表紙にセット。[2]本体中央のポールに差し込む。[3]ストッパーをはめ、タイトルシールを貼る。製本枚数:約101枚~200枚まで。最大とじ厚:18mm色ブラック枚数(製本)約51枚~100枚まで本体質量(g)218寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×264×15とじ厚(mm)(最大)9素材紙
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から70日以内出荷「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
MG歯研平歯車
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
...