モノタロウ

防寒ベスト

防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ防寒ベスト - モノタロウ

●暖かく、着やすく、動きやすい防寒仕様のベストです。
●シンプルデザインで着こなしに合わせやすく。
●中綿入りで襟元にフリース生地を使用しています。
●携帯などの収納に便利な縦型ファスナー付きポケットが便利。
●両サイドのポケットと内ポケットも1ヵ所付いています。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

混率(%)
(表地)ポリエステル100%
(中綿)ポリエステル100%
(裏地)ポリエステル100%
用途
作業全般時の防寒着として
種別
ベスト
機能
防寒・保温
中綿(g)
160
名入れ
可
内容量
1着
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品は洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の特性上汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。
※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。※タンブラー乾燥はしないでください。
※濡れたまま放置しないでください。
※素材の特性上、着用中に他の物に毛羽が付着することがあります。付着した毛羽はセロテープなどで取り除いて下さい。
全8種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81949747N-1-01ネイビーM10764
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
名入れ可
81949756N-1-02ネイビーL11266
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
名入れ可
81949765N-1-03ネイビーLL11768
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
名入れ可
81949781N-1-04ネイビー3L12270
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
名入れ可
81949790B-1-01ブラックM10764
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
名入れ可
81949799B-1-02ブラックL11266
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
名入れ可
81949808B-1-03ブラックLL11768
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
名入れ可
81949817B-1-04ブラック3L12270
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【防寒ベスト】暖かさと動きやすさに優れた中綿入りフリース襟の防寒ベスト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする