カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(408)
  • バイク純正部品(187)
  • メカニカル部品(69)
  • 制御機器(65)
  • 農業機械(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • バイク部品(19)
  • 自動車純正部品(15)
  • 機構部品(14)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1003」の検索結果

976件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(140個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO機械植尺一竹ブラシ豚毛TRUSCO(4件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62質量(g)25
シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮岩田製作所(36件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L38×W26×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5本)ほか
当日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
HOSE B,FR.BRAKE    45126MB1003 ホンダHOSE B,FR.BRAKE 45126MB1003ホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
SD-102G用カーボン サンコー(サンコーミタチ)SD-102G用カーボンサンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102Gトラスコ品番275-2174質量(g)3
エアーブリーザーMB型 増田製作所エアーブリーザーMB型増田製作所(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)ゴムブッシュ(ミリ管系)日本発条(NHK)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
ブースターケーブル 清和工業ブースターケーブル清和工業(18件のレビュー)
17,980税込19,778
1組
当日出荷から6日以内出荷
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
可動フックB LAMP(スガツネ工業)可動フックBLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
材質黄銅(真鍮)耐荷重N(kgf)294(30)質量(g)20
Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から67日以内出荷
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=204) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=204)TAKIGEN(タキゲン)
8,657税込9,523
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10556
樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン樹脂サンプルプレート ABS・黒アズワン
7,120税込7,832
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS・黒
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151)TAKIGEN(タキゲン)
2,306税込2,537
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)580表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,081税込2,289
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)480表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103)TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)405表面仕上げヘアライン仕上
PE製 角底透明パレットカバー ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバーホワイトバリーン
44,980税込49,478
1式(100枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化・被せやすい角底袋・中身を確認しやすい透明タイプ・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティーPISCO(ピスコ)
799税込879
1個
当日出荷から16日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78)TAKIGEN(タキゲン)
990税込1,089
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)185表面仕上げヘアライン仕上
ティ AirTACティAirTAC
199税込219特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
119税込131
1本
当日出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
オープンアイボルトミリネジ 水本機械製作所オープンアイボルトミリネジ水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ストリップマスターライト替刃 アイデアル(IDEAL)ストリップマスターライト替刃アイデアル(IDEAL)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプメイルコネクタ千代田通商
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
ブッシングプーリー エバオンブッシングプーリーエバオン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
Vブロックマグネット ノガVブロックマグネットノガ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ティーPISCO(ピスコ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3カネミツ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溝数3溝の形3V
充電かまいたち石膏ボード SK11充電かまいたち石膏ボードSK11
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸充電電圧(V)12~40内径(mm)20
465Cカムチェストキット CHR 310-1003B エスアンドエスサイクル465Cカムチェストキット CHR 310-1003Bエスアンドエスサイクル
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:310-1003B販売備考:※310-1003Aより品番変更適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21タイプ:カムチェストキット付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム備考:チェーンドライブカムオイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー使用可タペット:S&Sプレシジョンタペットタペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:465はツーリングモデルに最適なトルクカムです。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】465はツーリングモデルに最適なトルクカムです。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー使用可付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム備考チェーンドライブカムタイプカムチェストキット
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
124,000税込136,400
1個
当日出荷から14日以内出荷
...