カテゴリ
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「b1078-2」の検索結果

ステンレス平型蝶番(L50×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)800寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)400適合扉質量(kg)8タキゲンコード10682
ステン平型蝶番 穴ナシ
SUGICO(スギコ)¥499税込¥5491個翌々日出荷から5日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
基板対ケーブル
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:300mm●コード番号:205-1078アズワン品番65-7405-68