カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(50)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 切削工具(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • バイク部品(3)
  • 研磨材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1080」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • ダルマ画鋲 クラウン[事務用品]

    ダルマ画鋲

    クラウン[事務用品](6件のレビュー)
    599税込659
    1箱(100本)
    当日出荷
    抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
    針長(mm)11タイプダルマタイプ材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • スモールベルト 10X330 TRUSCO

    スモールベルト 10X330

    TRUSCO(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    329税込362特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
  • ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)

    KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
  • ダウエルピン B型 大喜多

    ダウエルピン B型

    大喜多(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
  • 六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜
  • 3カ-W オールアンカー 大阪魂

    3カ-W オールアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ホーク・アンカーボルト 大阪魂

    ホーク・アンカーボルト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • ビルボルト(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    ビルボルト(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー(11件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    5,798税込6,378
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。 打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。トラスコ品番153-4461
  • SUSホーク・アンカーボルト 大阪魂

    SUSホーク・アンカーボルト

    大阪魂
    965税込1,062
    1個
    翌々日出荷
  • ハッピーベルト 10X330-セラミック#80 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 10X330-セラミック#80

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(ステンレス)

    KFC(ケー・エフ・シー)
    14,980税込16,478
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    ビルボルト(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理クロメート
  • SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
  • スモールベルト TRUSCO

    スモールベルト

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
  • 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め メスメス

    TRUSCO
    539税込593
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
  • ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLU-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSビルボルト 大阪魂

    SUSビルボルト

    大阪魂
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
  • ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂

    ビルボルト(鉄/ドブ)(小箱)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • ドリル 超硬S ZPB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S ZPB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め オスメス

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
  • 6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO
    379税込417
    1セット(35本)ほか
    当日出荷
    6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
    頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状6ロブ表面処理三価クロメート仕様スプリング、丸ワッシャー付強度区分4.8
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    モジュール1種別スパーギヤ
  • 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
  • 【リビルト】 オルタネーター(ダイハツ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ダイハツ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーダイハツ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシサービス分類リサイクル・リビルト
  • D.A.D クリスタルパーキングスイッチエンブレム D.A.D(GARSON)

    D.A.D クリスタルパーキングスイッチエンブレム

    D.A.D(GARSON)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    車種専用設計の為、フィット感は抜群のパーキングスイッチエンブレム!!。両面テープで貼るだけの簡単装着
    タイプAタイプ適合車種C-HR / ZYX10 / NGX50〈トヨタ車〉(クリスタル)クリスタル
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(ダイハツ) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(ダイハツ)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーダイハツ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    66,313税込72,944
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • のぼり 季節の花苗 種類豊富に揃えてます P・O・Pプロダクツ

    のぼり 季節の花苗 種類豊富に揃えてます

    P・O・Pプロダクツ
    1,798税込1,978
    1枚
    6日以内出荷
    種別農業関連文字のぼり 季節の花苗 種類豊富に揃えてます