カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b10b-xh-a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-A(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
239税込263
1袋(5個)
当日出荷
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B10Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズJST(日本圧着端子製造)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
529税込582
1袋(10個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
関連キーワード
b12b-xh-a特集