仕様RoHS対応品
適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1
色ナチュラル(白)
定格電圧(V)250 AC・DC
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状トップ型
定格電流(A)7
定格電圧(V)250
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐電圧(V/min)AC1500
適合電線範囲 AWG(#)22~18
HVシリーズ用コネクターのセット。
HVバッテリーの充電用コードや延長コードなどの作成に。
対応製品HVシリーズ
内容【5セット入り】コネクタ:B3P-VH ×5、ハウジング:VHR-3N ×5、コンタクトピン:SVH-21T-P1.1 ×10
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型
ピッチ(mm)3.96
定格250V-10A
ピン数(ピン)7
適合電線AWG22~AWG16
入数10個
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ基板
1袋
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
関連キーワード