カテゴリ
- 保管用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「b122-13」の検索結果

ねじ付管筒(L15×Φ20×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥57税込¥631個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13288
配管・管接続タイプ圧力調整器
日酸TANAKA¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
F-BOX
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B、オリコンEP13B-B、F-BOX122、F-BOX122F、F-BOX123種別112材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製有効内寸(mm)336×255×153外寸(mm)355×275×165内寸(mm)337×263×160底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.41(450)フタの有無なし嵌合商品オリコン EP9B-2B
F-BOX
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)F-BOX112、F-BOX112F、F-BOX113、オリコンEP7B、オリコンEP9B-2B、オリコンEP13B-B、F-BOX122F、F-BOX123、オリコンEP17B種別122材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製有効内寸(mm)530×335×149外寸(mm)550×355×165内寸(mm)530×335×156底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.35(750)フタの有無なし嵌合商品オリコン EP9B-2B
F-Box 112F 無地
サンコー(三甲)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP取付4辺132、169型有効内寸(mm)335×255×146外寸(mm)355×275×165内寸(mm)335×257×159底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)5.52嵌合商品F-Box112/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B/オリコンEP13B-B/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
F-Box 122F 無地
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP取付4辺132、169型有効内寸(mm)530×335×141外寸(mm)550×355×165内寸(mm)530×335×156底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)37適合カード差しカード差し132型/カード差し169型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)8.82嵌合商品F-Box122/F-Box123/オリコンEP17B/F-Box112/F-Box112F/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B-B