カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(3)
- 縫製用品(3)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- 日東工業(11)
- ホンダ(5)
- SMC(2)
- 椿本チエイン(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 佐文工業所(2)
- SK(新潟精機)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 水本機械製作所(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- 住化アグリテック(1)
- MIYUKI(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
「b1246」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
A型シンブル(ステンレス製)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス スプリング付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥653~税込¥718~1個当日出荷ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から5日以内出荷塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(片扉)
日東工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥68,980税込¥75,8781個翌日出荷から翌々日出荷塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
熱機器収納キャビネット 奥行120mm
日東工業¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)120有効深さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット
日東工業¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 E22-90B)奥行(mm)120有効深さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
ORZ形屋外用キャビネット
日東工業¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷から13日以内出荷仕様屋外用材質本体:鉄設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
インデックスプランジャ用ブシュ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-46DCM
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)46ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付