カテゴリ

  • 自動車純正部品(163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • 制御機器(145)
  • 医療(111)
  • バイク純正部品(63)
  • メカニカル部品(61)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 事務用品(44)
  • 物流用品(35)
  • 建築金物(32)
  • バイク部品(31)
  • 機構部品(31)
  • 自動車補修部品(22)
  • 切削工具(21)
  • オフィス家具(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 測定用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • 防犯用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 縫製用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 塗料(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b128」の検索結果

関連キーワード
1,208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット (B128) MAZDA(マツダ)ナット (B128)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
B128 スタンダード Vベルト エスコB128 スタンダード Vベルトエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-128種類Vベルト規格B128
ダンパー(R) フロント (B128) MAZDA(マツダ)ダンパー(R) フロント (B128)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (B128) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (B128)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ダンパー(L) フロント (B128) MAZDA(マツダ)ダンパー(L) フロント (B128)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (B128) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (B128)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
アクチュエーター (B1) B128-28-080B MAZDA(マツダ)アクチュエーター (B1) B128-28-080BMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
アクチュエーター (B1) B128-34-080A MAZDA(マツダ)アクチュエーター (B1) B128-34-080AMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
B128 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB128 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-128種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)412寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
6,288税込6,917
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(5m)PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(10m)PISCO(ピスコ)(19件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から13日以内出荷
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90)ノーブランド(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
5,488税込6,037
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
ノブアジャスタブルダンパー MAZDA(マツダ)ノブアジャスタブルダンパーMAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
シートラバー (B1) MAZDA(マツダ)シートラバー (B1)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
シート UP スプリング (B1) MAZDA(マツダ)シート UP スプリング (B1)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
バルブ アジャスタブル ダンハ MAZDA(マツダ)バルブ アジャスタブル ダンハMAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
プレート セット (B1) MAZDA(マツダ)プレート セット (B1)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
バンパー バウンド (B1) MAZDA(マツダ)バンパー バウンド (B1)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
キャップアクチュエーター (B1) MAZDA(マツダ)キャップアクチュエーター (B1)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スプリング リヤー コイル (B1) MAZDA(マツダ)スプリング リヤー コイル (B1)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ステー(R)ダンパー (B1) MAZDA(マツダ)ステー(R)ダンパー (B1)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ステー(L)ダンパー (B1) MAZDA(マツダ)ステー(L)ダンパー (B1)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
ラバー マウンティング (B1) MAZDA(マツダ)ラバー マウンティング (B1)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
カバー ダスト (B1) MAZDA(マツダ)カバー ダスト (B1)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
18,389税込20,228
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応
COPRIMANUB SUP P X10 125 350 1B000128 piaggio(ピアッジオグループ)COPRIMANUB SUP P X10 125 350 1B000128piaggio(ピアッジオグループ)
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
SWITCH ADJUSTBL DAMP MAZDA(マツダ)SWITCH ADJUSTBL DAMPMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...