カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「b1311 hakko」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル ノズル1.6mm 10本入 HAKKO(白光)

    ドリル ノズル1.6mm 10本入

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7582
  • アダプター 3インチ用 HAKKO(白光)

    アダプター 3インチ用

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
  • ハッコーFX-1001 HAKKO(白光)

    ハッコーFX-1001

    HAKKO(白光)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-100
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 換気パイプ用 異径カップリング 未来工業

    換気パイプ用 異径カップリング

    未来工業(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
  • カイテンブラシ 2個入 HAKKO(白光)

    カイテンブラシ 2個入

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    適合FT-700用交換部品質量(g)25
  • フィルターケース 丸型ノズル用 HAKKO(白光)

    フィルターケース 丸型ノズル用

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ケミカルペースト HAKKO(白光)

    ケミカルペースト

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
    用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。成分ペーストフラックス・錫種別半田付け
  • PP パン袋 HEIKO

    PP パン袋

    HEIKO(111件のレビュー)
    249税込274
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り HAKKO(白光)

    サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り

    HAKKO(白光)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!
    対応製品HAKKO FA-431
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • パン袋 モノタロウ

    パン袋

    モノタロウ(6件のレビュー)
    139税込153
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    透明度の高いパン袋です。 柔らかく裂けにくいIPP素材を使用しています。 食品衛生法適合商品です。
    材質IPP規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ピンセット TGK(東京硝子器械)

    ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    1,386税込1,525
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 軸付ホイールブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ 豚(黒)

    リューター(日本精密機械工作)
    709税込780
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用
  • ストレートドリル パック モノタロウ

    ストレートドリル パック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    579税込637
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • HDポリ袋 食パン3斤用 HEIKO

    HDポリ袋 食パン3斤用

    HEIKO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質HDPE幅(mm)400厚さ(mm)0.03高さ(mm)390全幅(mm)540メーカー商品コード006675903