カテゴリ
- バイク純正部品(43)
- 自動車純正部品(12)
- メカニカル部品(9)
- 研磨材(5)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 三木プーリ(6)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- スズキ(4)
- SMC(3)
- 椿本チエイン(3)
- トヨタ(3)
- ダイハツ(2)
- ニッサン(2)
- ABB(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イスカル(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b1311」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から9日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カラビナD型(環なし)
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。質量(g)156タイプ環なし種類カラビナ寸法L(mm)113寸法S(mm)22寸法D(Φmm)10包装JAN付袋入り寸法W(mm)60参考使用荷重(kN)1.96入数10使用荷重(kN)1.96
軸付ホイールブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781パック(5本)当日出荷から6日以内出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1パック(2個)ほか当日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル ノズル1.6mm 10本入
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7582
マジックテープ B(メス)
日本紐釦貿易(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻(5m)当日出荷から4日以内出荷●縫製用として最適な、大巻タイプの面ファスナー(マジックテープ)です。こちらは柔らかな肌触りのメス(ループ側)単品。しっかりとした固定力が必要な介護テープや衣料品の制作に便利です。ミシンでの縫い付けがスムーズに行える、安定した品質のロングセラーアイテムです。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格B(メス)
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB
モトユキ¥14,980税込¥16,4781ケース(5本)翌日出荷から11日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
ペアン止血鉗子 デリケート JB13シリーズ
ジェイ・シー・ティ¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から63日以内出荷●ソフトタッチのラチェットです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002200012医薬品医療機器等法一般医療機器
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
ブローチ XNUWB
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷CNC旋盤・マシニングセンタ用です。用途キー溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ 1 3B3-E1311-00
YAMAHA(ヤマハ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷主な適合純正品番3B3-E1311-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
点字鋲 ステンレスセラミック ノーマル
ヤンテス¥7,398税込¥8,1381袋(1個)10日以内出荷視覚障害者誘導点字鋲。セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により、水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し、歩行者の転倒防止などの安全性にすぐれています材質ステンレス仕上セラミック溶射/ノーマル設置場所屋内外用
トーセル TCFシリーズ
ADVANTEC¥69,980税込¥76,9781本28日以内出荷から43日以内出荷寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
金属加工用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥65,980税込¥72,5781セット(60本)翌々日出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060
椿本チエイン¥709税込¥7801リンク翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03