カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「b14-66」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所

    スイベルボルト(ステンレス製)

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    回転するアイの付いたボルトです。
    用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
  • 硬球ボール Cトップトレ球 120個入 Nittaku(ニッタク)

    硬球ボール Cトップトレ球 120個入

    Nittaku(ニッタク)
    9,598税込10,558
    1箱(120個)
    8日以内出荷
    パフォーマンスも予算にも嬉しい練習球、Cトップトレ球。 ニッタクプラ3スターに近い性質の素材を使用した、10ダース(120個)入の練習球です。 試合の感覚を保てる練習球での多球練習を取り入れることにより、少ない時間で効率的な練習をすることができます。 また、本製品は卓球ロボットでの練習にも適しています。 試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したい、予算も抑えたい・・・という声にお応えします。 素材の特長 柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。 経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。 吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。
    材質プラスチック寸法(mm)40用具種別卓球ボール(ピンポン球)
  • のぼり 歯周病治療 症状に合わせて最適は治療を P・O・Pプロダクツ

    のぼり 歯周病治療 症状に合わせて最適は治療を

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別医院・薬局文字のぼり 歯周病治療 症状に合わせて最適は治療を
  • のぼり 獲れたて!!新鮮!!まぐろ祭 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 獲れたて!!新鮮!!まぐろ祭

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別海産物関連文字のぼり 獲れたて!!新鮮!!まぐろ祭
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き) M5Stack

    M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード   Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps   NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps   対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど   認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC   GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo   マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給   外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力   9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路   HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4
    用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • GRACAT EASY BOOSTドリル ムラキ

    GRACAT EASY BOOSTドリル

    ムラキ
    14,980税込16,478
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。
    材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135シャンク3面フラット刃先形状EASY BOOST
  • ナロープルバック1型 ハンドルSET ハリケーン

    ナロープルバック1型 ハンドルSET

    ハリケーン
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002

    AISIN
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-31480 / 16401-31650 / 16401-31520 / 16401-75440 / 16401-31791 / 16401-46610 / 16401-50370 / 16401-31521 / 16401-31522 / 16401-62100 / 16401-6A140 / 16401-7A470 / 16401-87211 / 16401-B2010 / 16401-97202 / 16401-97203 / 16401-B1020 / 16401-BZ040 / SU003-01184 / 16401-28280 / 16401-28430 / 16401-31680 / 16401-5B630 / 16401-50371【LEXUS】16401-31520 / 16401-31680【HONDA】19045-P08-013 / 19045-PAA-A01 / 19045-PWA-004 / 19045-RAA-003 / 19045-PWA-003 / 19045-PNC-004 / 19045-PY3-003 / 19045-PY3-013 / 19045-P08-003 / 19045-P08-004 / 19045-P08-014【日産】21430-HA00B / 21430-4A0A0【いすゞ】5-86003630 / 8-97182068 / 8-97182-068【SUZUKI】17920-66F01 / 17920-75F00 / 17920-77A00 / 17920-66F00 / 17920-78A00【スバル】16401-31520 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 45137AE012 / 45137AJ000 / 45137TC000 / 45137-AE010 / 45137-AE011 / 45137-AE012 / 45137-AJ000 / 45137-TC000 / 17920-60D10【ダイハツ】16401-28280 / 16401-62100 / 16401-31520 / 16401-6A140 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 16401-87405 / 16401-87211-000 / 16401-87212-000 / 16401-87514 / 16401-87514-000【マツダ】1A02-15-205 / 1A06-15-205 / LFB7-15-205 / WL21-15-205 / ZZS5-15-205A / ZM43-15-205 / ZZS2-15-205 / ZZS5-15-205 / 1A03-15-205【三菱】MQ500597 / MQ913544 / MR597126材質金属形状Nタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
  • LXZ アジャスタブルメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)

    LXZ アジャスタブルメカニズム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    D66
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スペースの無い4WDの必需品
    寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
  • Semi-Fシリーズ NK120B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B14~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B14~

    KANA(片山チエン)
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK140B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B14~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK160B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B14~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100-2B14~

    KANA(片山チエン)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ 2082B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2082B14~

    KANA(片山チエン)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B14~

    KANA(片山チエン)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2スプロケット形状B形
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
  • アングル BIGM(丸山製作所)

    アングル

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アングル図解NoTSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.66、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.93、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.37、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.76、BSM-1040SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.5、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.55、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.64、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.37、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.66、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.76、BSM-1540SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.5、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.64、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.85、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.85など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格M16X60部品名称6カクボルト図解NoBSM-830SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.40、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.22、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.66、BSM-1040SLT-C2 ターンブーム部品_No.45、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.45、BSM-630SLT-C2-2 第1段ブーム部品_No.7、BSM-620SLT 第1段ブーム部品_No.7、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M 元ブーム部品_No.7、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.66、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.66、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.8など
  • ニードルブシュチェーン(普通仕様) 椿本チエイン

    ニードルブシュチェーン(普通仕様)

    椿本チエイン
    3,398税込3,738
    1リンク
    17日以内出荷から22日以内出荷
    種別普通仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン