カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(548)
- 農業機械(172)
- 制御機器(66)
- 油圧機器・油圧ホース(65)
- 自動車純正部品(46)
- 科学研究・開発用品(44)
- 切削工具(38)
- メカニカル部品(33)
- 自動車補修部品(32)
- バイク純正部品(22)
- バイク部品(19)
- 機構部品(19)
- 作業工具(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 防犯用品(15)
- 保管用品(14)
- 物流用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 測定用品(10)
- カー用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 建築金物(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電気材料(6)
- 研磨材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 食品・飲料(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(172)
- BRAHMS(8)
- CKD(8)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(14)
- Festo(50)
- MAZDA(マツダ)(39)
- NAKATAKI(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(496)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- イスカル(16)
- エスコ(58)
- ギガ・セレクション(14)
- サンコー(三甲)(14)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- ジーエルサイエンス(38)
- パトライト(PATLITE)(19)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
- 堀内機械(50)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-14C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)94山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)46寸法d(Φmm)27最高使用温度(℃)90
キャップ式リード端子
日動電工¥3,398税込¥3,7381本当日出荷切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
ジョイントブーツ B型・H型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
スリッパシューズラック2列3段ブラック
バリュテック・インターナショナル¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷上段に履き替え用スリッパ、下段に靴を収納できるスリッパシューズラックです。プリント紙はDNP製のクリーンイーゴスを使用。擦り傷や汚れ、日光による劣化・変色にも強いコート紙です。ビスは本体の色に合わせていますので目立ちにくい仕様になっています。設置場所にあわせて、4タイプより選んでいただけます。用途幅551×奥行350×高さ900mm、有効内寸/スリッパラック部(1マス):幅250×奥行277×高さ104mm、シューズラック部(1マス):幅250×奥行335×高さ155mm 12kg耐荷重(kg)棚板1枚あたり:2収納数スリッパ×6足、シューズ×6足
ステン マイルドボックスS クリップ付
オオイ金属¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。タイプクリップ付フタ寸法(mm)356×316×27
精密ブラシ・黒毛 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ黒毛寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36寸法A(mm)14毛丈(mm)8寸法D(mm)36寸法B(mm)8ブラシ直径(Φmm)14寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1寸法C(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
14x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥470税込¥5171枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)14厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120入数1枚
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501組(10枚)翌日出荷使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
クランプ式マイターボックス
はくでん¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷木材を所定角度で切断する際に、手のこを案内するマイターボックスです。手のこは付属しません。付属品45度対応クランプブロック(傾斜面固定用)×4寸法(mm)【固定用ねじ穴】Φ6×2 / Φ7×2適合サイズ(mm)幅:100 / 高さ:65クランプスライド式×4切断角度(°)0・22.5・45
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ステンレス製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥9,498税込¥10,4481袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304適合バンド幅(mm)14
鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥6,798税込¥7,4781袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄適合バンド幅(mm)14
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,398税込¥5,9381個14日以内出荷軸径(Φmm)3粒度#400タイプダイヤユニロンΦ0.25寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)14日以内出荷軸径(Φmm)3粒度#180寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から49日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

























![M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589245-180222-02.jpg)