チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)34
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さX(mm)128
仕様露出形
材質鉄
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
奥行(mm)160
有効深さ(mm)128
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
寸法C1(mm)182
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板木製15mm
仕様屋外用
材質本体:鉄
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)
保護等級IP2XD
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5
扉形式片扉
材質SCM415
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
種別店舗
文字のぼり 確かな技術と安心の価格 お任せ下さい
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)345
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥33,980
税込¥37,378
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)345
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
1個
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)16
ストロークB(mm)34
1個
¥13,980
税込¥15,378
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)340
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)345
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)340
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ