カテゴリ
- 機構部品(13)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b16-46l」の検索結果

B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット #16 (呼び 16mm)
ひめじや¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷D=13mm L=34mm H=46mm B=26mm ねじ径=M16。使用荷重 450kg。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。用途金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。本体寸法(mm)72×60×30本体質量(g)240
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷備考47~50フクムBタイプ部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.46、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.45、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.48
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷備考47~49フクムS,Lタイプ部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.47、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.48、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.46、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.45、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.45
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考47~50フクムHタイプ部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.47、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.45、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.48、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.46