カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 機構部品(21)
  • 溶接用品(19)
  • 物流用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b17 3.2」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系棒端色:黄色RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(82件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2kg)ほか
当日出荷
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
溶接棒 LB-52 神戸製鋼溶接棒 LB-52神戸製鋼(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)溶接用キャブタイヤケーブル冨士電線(四国)(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から9日以内出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溶接棒 LB-52T 神戸製鋼溶接棒 LB-52T神戸製鋼
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。棒端色:緑色規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
溶接棒 JKW(JFE溶接棒)溶接棒JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(5kg)ほか
当日出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 B-17 神戸製鋼溶接棒 B-17神戸製鋼
5,398税込5,938
1箱
6日以内出荷
一般構造物全姿勢溶接用溶接棒です。溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建設などの一般構造物の溶接。【二次着色】なし【棒端】緑色棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2内容量(kg)5
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(61件のレビュー)
699税込769
1箱(0.2kg)ほか
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(2kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼高張力鋼用溶接棒神戸製鋼
3,798税込4,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。
棒端色:青白色、二次着色:緑色吸収量200J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D5316伸び(%)29(一例)AWS規格A5.5、E7016-G該当引張強力(N/mm2)600(一例)降伏点(N/mm2)510(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(13件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウシューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプモノタロウ(18件のレビュー)
199税込219
1パック(5足)
当日出荷
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止高さ(cm)約16.5材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴムサイズフリー区分使い捨てタイプショート目付(g/m2)40底面の全長(cm)約40滑り止め効果あり
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。
用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
メーター セット (B17S) MAZDA(マツダ)メーター セット (B17S)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼
17,980税込19,778
1箱(20kg)
102日以内出荷
JIS規格Z3211 E4916 (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
PE使い捨てシューズカバー TRUSCOPE使い捨てシューズカバーTRUSCO(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50足)
当日出荷
防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。材質ポリエチレン(PE)仕様防水仕様区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から63日以内出荷
アルミボックス 鍵付き SISアルミボックス 鍵付きSIS
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカー製ツールボックスです。大切な工具や道具、電動器具を安心して保管できます。持ち運びに便利な取っ手が両側に付いています。大型なので大きな工具を入れるのにも便利!鍵付きだから盗難の心配もないため、屋外に置いても安心です。
用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として付属品カギ×2質量(kg)5.5フタ上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×34×25
IH対応 雪平鍋 ディッシュメイト 和平フレイズIH対応 雪平鍋 ディッシュメイト和平フレイズ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工ガスコンロ・IHクッキングヒーター対応便利な注ぎ口付
材質本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL) 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 ハンドル/フェノール樹脂、ナイロン質量(g)410サイズ(cm)幅33.5×奥行17×高さ11内寸(cm)上部直径16×深さ6.7満水容量(L)1.4
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ヒラザガネ 6.6X28XT3.2 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 6.6X28XT3.2BIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
規格6.6X28XT3.2部品名称ヒラザガネ 6.6X28XT3.2関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.44MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.34MB) 展開図50(1.34MB)図解NoMRS90-501BSLT ブーム3部品_No.10、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.16、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 オプション5 (14M 第1段ブーム)部品_No.20、BSM-1540SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.17、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.36、BSM-1100L 第1段ブーム 右部品_No.15、BSM-1030L 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.14、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.36、BSM-1065SLT 第1段ブーム部品_No.20、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.20など
のぼり ネット通信対応 みんなで対戦!盛り上がろう! P・O・Pプロダクツのぼり ネット通信対応 みんなで対戦!盛り上がろう!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり ネット通信対応 みんなで対戦!盛り上がろう!
3カ-BマルW(17.0+0.5) 大阪魂3カ-BマルW(17.0+0.5)大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
呼び径17寸法l(mm)3.2
スパイラルベベルギヤボックス TB17型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス TB17型マキシンコー
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装アルミ地肌取付姿勢自由軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品 メディアカバーマーケットノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
特長・ALIENWARE / G / Chromebook シリーズのノーブルセキュリティスロット(Noble Wedge:約3.2×4.5mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ)ALIENWAREm15 // m15 R3 // m15 R4 // m17 // m17 R3 // m17 R4 // AREA-51M // AREA-51M R2NEW ALIENWAREm15 // m17Dell G シリーズG3 15 3500 // G3 15 3590 // G5 15 5500 // G5 15 5590 // G5 15 5505Chromebookシリーズ3100 // 3100 2-in-1 // 3110 // 3120 2-in-1Latitudeシリーズ7410 Chromebook Enterprise // 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise // 5400 Chromebook Enterprise // 3445 Chromebook // 7230 Rugged Extreme Tablet // 5420 Rugged Laptop // 7030 Rugged Extreme Tabletブラック×シルバー直径(Φmm)約4質量(g)約160寸法(m)約1.8
精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 TCDシリーズ酒井製作所
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
オイルシール TB TB17328 NOKオイルシール TB TB17328NOK
539税込593
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)32部品番号AD0751-F0軸径d(Φmm)17幅b(mm)8
オイルシール SB SB17328 NOKオイルシール SB SB17328NOK
369税込406
1個
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)32部品番号AB0751-E0軸径d(Φmm)17幅b(mm)8
プラダン簡易宅配ボックス プラダンのヤマコープラダン簡易宅配ボックスプラダンのヤマコー
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
ペットボトルやトイレットペーパーなどの大きい荷物の受け取りに困ることはありませんか?折り畳みができるプラダン簡易置き配ボックスは大容量の約100L!プラスチック製で水に強く、湿気で変形しないので繰り返し使えます畳むと厚さわずか9cm。靴箱の下に入れたり棚の隙間に入れてコンパクトに収納できます。1ケース約2.9kgと軽いので持ち運びしやすく、 イベントやフェス、展示会場などでの荷物や備品の搬入・保管にも便利です大きなサイズの折りたたみコンテナがほしいという方に最適なボックスです
用途簡易的な宅配ボックス・収納箱として。展示会場などでの荷物や備品の搬入・保管に質量(kg)2.84(1ケースあたり)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)665×515×400RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCSシリーズ酒井製作所
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
Bague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 17 06 - BSP 3/8 Diametres 1袋 10個入Hutchinson
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 17.28、外径は 23.8 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B17.06●外径:23.8mm●内径:17.28mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6261アズワン品番65-7937-67
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100