カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「b1786」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(3件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
メイドインジャパン 18-8ステンレス製水切りポケット パール金属メイドインジャパン 18-8ステンレス製水切りポケットパール金属(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス鋼質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×95
ステンレス 引き取手(めねじ) 水本機械製作所ステンレス 引き取手(めねじ)水本機械製作所
579税込637
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します材質ステンレス(SUS304)
デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKIデリカビーズ 丸 (11/0)MIYUKI(2件のレビュー)
189税込208
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
木工用瞬間接着剤 1786 スリーボンド木工用瞬間接着剤 1786スリーボンド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。
無色タイプ速硬化・木工用主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
炊飯ジャー用 内がま 象印マホービン炊飯ジャー用 内がま象印マホービン
7,000税込7,700
1個
8日以内出荷
炊飯ジャー用の専用部品です。
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンブレム 6 B2J-F1786-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 6 B2J-F1786-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
エンブレム 6 B8R-F1786-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 6 B8R-F1786-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
379税込417特価
1リンク
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
GASKET KIT B   061B1178630 ホンダGASKET KIT B 061B1178630ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B   061B1178631 ホンダGASKET KIT B 061B1178631ホンダ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/一般強粘着/178mm幅×約67m/15巻入り/ユーザー直送品 EPSONラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/一般強粘着/178mm幅×約67m/15巻入り/ユーザー直送品EPSON
169,800税込186,780
1箱(15巻)
7日以内出荷
仕様●対応機種:CW-C6520AG/CW-C6020AG ※MKインク非対応●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):178mm幅×約67m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-01素材光沢
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1784-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1784-I/PTMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 4096ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●長さ: 10mm●PIC16F1784/1786/1787 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1784/1786/1787ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高14 KBのプログラムメモリ、最高1024バイトのRAMと256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz - 31 kHz I/Oピン - 25 - PIC16F1786 I/Oピン - 36 - PIC16F1784/1787 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 15チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1784/1787 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1786 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 3個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 3個のオペアンプ - PIC16F1784/1787 2個のオペアンプ - PIC16F1786 4個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17200 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17200椿本チエイン
4,998税込5,498
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)20ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35
タンクパネル TENERE 700 BAGSTER (バグスター)タンクパネル TENERE 700BAGSTER (バグスター)
41,980税込46,178
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TENERE 700 (2018-2020)