カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2-14w」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.3sq.ソケット(ミリ) KTC

    6.3sq.ソケット(ミリ)

    KTC(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角12角差込角(sq.)6.3
  • 6.3sq.ソケット(インチ) KTC

    6.3sq.ソケット(インチ)

    KTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)6.3
  • (6.3SQ) ネプロス・ソケット(十二角) nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ソケット(十二角)

    nepros
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)6.3穴角十二角
  • ソケット 6.3 12カク nepros

    ソケット 6.3 12カク

    nepros
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1/4sqソケット(十二角・ミリサイズ) DEEN

    1/4sqソケット(十二角・ミリサイズ)

    DEEN
    818税込900
    1個
    5日以内出荷
    DEENの1/4SQソケットはコストパフォーマンスに優れたアイテムです。 低価格ながらも安心の精度と耐久性を持ち、メインソケットとしても十分にご利用頂けます。
    穴角12角差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 1/4sqソケット(十二角・インチサイズ) DEEN

    1/4sqソケット(十二角・インチサイズ)

    DEEN
    736税込810
    1個
    5日以内出荷
    インチサイズの1/4SQソケットです。
    セット内容7/32:外形8.6・全長20mm、1/4:外形9.1・全長20mm、9/32:外形10.3・全長20mm、5/16:外形11.7・全長20mm、3/8:外形13.7・全長21mm、7/16:外形15.7・全長21mm、1/2:外形17.7・全長21.5mm、9/16:外形19.6・全長21.5mm穴角12角差込角(sq.)6.35[1/4]
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • オス×メス継手 ヤマト産業

    オス×メス継手

    ヤマト産業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    メス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ディープソケット(6.3ミリ) (12角) KTC

    ディープソケット(6.3ミリ) (12角)

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42穴角12角差込角(sq.)6.3
  • ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ナットタップ NT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • オス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業

    オス×メス継手(袋ナットタイプ)

    ヤマト産業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手
  • オス×メス継手 ヤマト産業

    オス×メス継手

    ヤマト産業
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    使い勝手の良いトートバッグの工具セット。 工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。 簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
    用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋質量(kg)2.6入組点数24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • トイレ使用状況表示器 共立プロダクツ

    トイレ使用状況表示器

    共立プロダクツ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
    品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
  • サイドカバーボルト アルミ ポリッシュ OTS006W モートーン

    サイドカバーボルト アルミ ポリッシュ OTS006W

    モートーン
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS006W。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:ステンレスボルト使用。関連商品:品番:OTS008W,OTS017,OTS003W,OTS002B,OTS014B,MMU594
    仕様関連商品:品番:OTS008W,OTS017,OTS003W,OTS002B,OTS014B,MMU594材質アルミポリッシュ備考ステンレスボルト使用製法削り出し入数2個
  • 6.3sq.ディープソケット(十二角) KTC

    6.3sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)6.35対辺形状:12角
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版) ソースネクスト

    Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版)

    ソースネクスト
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    「Meeting Owl 4+・ワイド延長保証サービス」は、「Meeting Owl 4+」の保証を拡張するサービスです。本体購入日から30日以内に申し込むことができます。保証の範囲を拡大。[保証書]なし
    付属品ミーティングオウル 4+ 本体、電源コード、2m USB-C ケーブル、ケーブル固定金具、Owlカードホルダー、英語取扱説明書、日本語取扱説明書、日本語セットアップガイド、登録カードと保証書仕様【USBケーブル】以下の規格の2mのSuperSpeedケーブルです。質量(kg)1.5チャコール長さ(m)【ACアダプタと電源ケーブル】3.1本体寸法(mm)116×116×275本体入力:DC 20V 3A、最大消費電力:60W機能エコーキャンセリング入力/出力【ACアダプター】入力:AC 100-240V 1.6A 50/60Hz、出力:DC 20V 3A保証期間1年使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 8250 processorケーブルMeeting Owl4+側:USB type-C、PC側:USB type-Cスピーカー360°スピーカー(2基のスピーカーを内蔵)外部接続プラグアンドプレイ(USB2.0)Bluetooth5.0 (専用アプリとの接続に使用)カメラ仕様360° 4K Ultra HDカメラ、360°全景+3人までの自動話者切替を含む5つのモード(手動で操作可能)内蔵マイク360°広帯域マイク(8基のアレイマイクを内蔵)、48kHzオーディオサンプリングレートノイズキャンセリング○(専用アプリで調整可能)無線LANMiMo WiFi接続、WPA/WPA2ネットワーク対応、802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz:1~14CH、【5GHz】5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56)、最新のファームウェアへの更新にWi-Fi接続が必要です。適合システムWindows(R) 10以降、MacOS C10.8以降、Ubuntu 16.04以降、ChromeOS、※USB3.2をサポートしていること、USB UVC 1.1 準拠(UAC 1 互換)
  • シートボルト 45mm アルミ ポリッシュ OTS003W モートーン

    シートボルト 45mm アルミ ポリッシュ OTS003W

    モートーン
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS003W。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:45mm(ボルト含まず)。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:ステンレスボルト使用。関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006W,MMU594
    仕様関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006W,MMU594材質アルミポリッシュ備考ステンレスボルト使用製法削り出しサイズ(mm)45(ボルト含まず)入数2個
  • シートボルト 70mm アルミ ポリッシュ OTS001W モートーン

    シートボルト 70mm アルミ ポリッシュ OTS001W

    モートーン
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS001W。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:70mm(ボルト含まず)。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:ステンレスボルト使用。関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006W,MMU594
    仕様関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006W,MMU594材質アルミポリッシュ備考ステンレスボルト使用製法削り出しサイズ(mm)70(ボルト含まず)入数2個
  • キャブトップカバー FI車用 リブ ポリッシュ MTE150 モートーン

    キャブトップカバー FI車用 リブ ポリッシュ MTE150

    モートーン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE150。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 08-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 08-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 08-15。タイプ:リブ。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:CNC削り出し。備考:FIモデル用。関連商品:品番:MMU083,OTS006W,OTS003W,OTS014B
    仕様関連商品:品番:MMU083,OTS006W,OTS003W,OTS014B材質アルミポリッシュ備考FIモデル用タイプリブ製法CNC削り出し入数2個
  • ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5) ひめじや

    ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5)

    ひめじや
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    L=70mm W=14mm D=4mm d=9mm A=35mm B=60mm L1=120mm L2=165mm ねじ径=M5。使用荷重 130kg
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • 工具セット(メカニキット) KTC

    工具セット(メカニキット)

    KTC
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
    セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5質量(kg)32外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140入組点数76点差込角(sq.)6.3、12.7
  • セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
    材質本体ケース:ポリカーボネートタイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能保護構造IP65(IEC)適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付検出距離(m)0.3~7短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
  • オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91311-415-000

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
  • エレキギター弦(3セット) D'Addario

    エレキギター弦(3セット)

    D'Addario
    8,598税込9,458
    1セット
    5日以内出荷
    極上の滑らかさと、深みのあるジャズトーン。D'Addario「XL Chromes」フラットワウンド弦のエクストラライト・ゲージ(10-48)が、経済的な3セットパックで登場。独自の研磨工程によるシルキーな指触りと温かみのあるまろやかなサウンドが、あなたの演奏をより洗練されたものへと導きます。 。D'Addario ECG23-3Dは、フラットワウンド弦の代名詞とも言える「XL Chromes」シリーズの3セット入りマルチパックです。通常のラウンドワウンド弦とは一線を画す、その独特なフィーリングと音色は、ジャズ、ブルース、そしてポップスのバッキングなど、落ち着いたトーンが求められるシーンで真価を発揮します。 。本製品の卓越したクオリティを支えるのは、ダダリオが誇る高度な製造技術です。 。・革新的なフラットワウンド構造: ヘックスコア(6角芯線)の周囲に下地の巻弦を施し、その上にリボン状のステンレス・スチールワイヤーを精密に巻き付けています。さらに、3段階にわたる念入りな研磨工程を経ることで、鏡面のように滑らかで均一な表面へと仕上げられています。 。・まろやかで豊潤なサウンド: ステンレス・スチールのフラットリボンワイヤーにより、高音域の角が取れた温かみのあるトーンが特徴です。低音域は豊かに響き、アンサンブルの中でも音が浮きすぎず、しっとりと馴染む深みのあるサウンドを提供します。 。・スムーズなプレイヤビリティ: 表面が平らに研磨されているため、フィンガーノイズ(ポジション移動時のキュッという音)が極限まで抑えられています。滑らかなタッチは速いパッセージや複雑なコードワークを快適にし、指への負担も軽減します。 。・優れた経済性と耐久性: 3セット入りパックのため、予備としてのストックや、頻繁に弦交換を行うプレイヤーにとってコストパフォーマンスに優れています。また、フラットワウンド弦は汚れが溜まりにくいため、一般的な弦に比べて長寿命であることも大きなメリットです。 。「ECG23」は、フラットワウンドの中でも最も扱いやすいエクストラライト・ゲージを採用。テンション感が適度に抑えられており、フラットワウンドを初めて試す方や、繊細な表現を好むプレイヤーに最適な一本です。 。・楽器種別:エレキギター用
    仕様シリーズ:XL Chromes Flat Wound、楽器種別:エレキギター用適合トーン:Mellow / Warm(温かみのあるまろやかな音色)、感触:Ultra-Smooth(非常に滑らか)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.010 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.020w(ワウンド弦) / 4th (D):.028 / 5th (A):.038 / 6th (E):.048素材芯線:高炭素スチール(ヘックスコア / 6角芯線)、巻線(ラップワイヤー):ステンレス・スチール・フラットリボンワイヤー、構造:フラットワウンド(精密研磨仕上げ)
  • ピストン(0.5) BIGM(丸山製作所)

    ピストン(0.5)

    BIGM(丸山製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    備考+0.50mm部品名称ピストン(0.5)図解NoMS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MFH-G350(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.14、MS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.14、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.14、MS513EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.14、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.14、MSV413R2-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.14、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.14、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14、MSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.14
  • コネクテイングロツドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロツドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    備考19フクムSTD部品名称コネクテイングロツドASSY図解NoMSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.19、MSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.18、MFH-G350(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.18、MS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.18、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.18、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MSV413R2-K エンジン クランクシャフト、ピストンなど
  • Cガタトメワ アナヨウ 47 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 47

    BIGM(丸山製作所)
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ47部品名称Cガタトメワ アナヨウ 47図解NoMW3SF05E(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.18、MW3SF29EL(2005) 部品_No.10、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.15、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.16、MW3SF53G(SDK) 部品_No.14、MW3SF32G 部品_No.14、MW3SF30E(2005) 部品_No.10、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.19、MW3SF30EE(2004) 部品_No.10、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.14、MW2SFX35G 部品_No.15、MW3SF30EE-750W 部品_No.10、MW3SF22ELH 本体部品_No.16、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.14、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.14、MW3SF34G(2004) 部品_No.14など
  • フランジツキ6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X25部品名称フランジツキ6カクボルト図解NoBSM-1065SLT-20HA オプション 4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.26、SSA-アルフア605MA エアクリーナ,ECU部品_No.29、SSA-アルフア1005VT エアクリーナ,ECU部品_No.17、BSM-1365SLT-20HA オプション4 アキュムレータ,右ステップ部品_No.26、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3部品_No.26、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.44、SSA-アルフア1005MAT エアクリーナ,ECU部品_No.17、BSM-1065SLT-20BA オプション4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.26、SSA-V602C-DX エアクリーナ・ECU部品_No.16、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.55、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 油圧機器1、2、3部品_No.26、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.4、BSM-500F センタブーム部品_No.21、SSA-V1002CT-DX エアクリーナ・ECU部品_No.17、KBM-55DX センタブーム部品_No.21、BSM-500F-1 センタブーム部品_No.21、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3部品_No.26、SSA-アルフア605V エアクリーナ,ECU部品_No.29、SSA-V602C エアクリーナ・ECU部品_No.16、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.44
  • トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    トラスコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    60税込66
    1個
    8日以内出荷
    規格M3X8部品名称トラスコネジ(+)図解NoBSM-1270SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.15、BSM-1670SLT(18) オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM201-2JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHT BOOM)部品_No.34、BSM201-3JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHTBOOM)部品_No.34、BSM-1070SLT オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、BSM201-3JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.35、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.18、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.32、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、SSA-Z500MA-1 スイッチボックス部品_No.3、BSM-1670SLT オプション2 ハンディラジコンキット部品_No.7、BSM-1270SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.7、BSM-640SLT-B 12M スイッチボックス部品_No.18、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.18、BSM-500F スイッチボックス部品_No.14、SSA-Z500MA-2 スイッチボックス部品_No.3、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.18
  • ブツシング BIGM(丸山製作所)

    ブツシング

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格トキワCP-1/4部品名称ブツシング図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.11、BSM-1265SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-640SLT-B 14M 油圧バルブ部品_No.2、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧バルブ H,Bタイプ部品_No.12、BSM-1050SLT-LE 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧バルブ V,Sタイプ部品_No.12、BSM-1065SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧バルブ Lタイプ部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA 油圧バルブ部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.11、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧バルブ部品_No.12、BSA-662 1062シリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.13、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧バルブ部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧バルブ部品_No.12、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧バルブ部品_No.12、BSM-640SLT 12M 油圧バルブ部品_No.2、BSM-1365SLT-20HA 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1260SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1060SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-640SLT-B 12M 油圧バルブ部品_No.2、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧バルブ部品_No.12、BSM-1065SLT-20HA 油圧バルブ部品_No.11、BSM-640SLT 14M 油圧バルブ部品_No.2、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.12
  • フユーエルチユーブ BIGM(丸山製作所)

    フユーエルチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    備考Φ6XΦ10X250L部品名称フユーエルチユーブ図解NoMSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.16、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.15、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.1、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.33、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MFH-G350-1 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.16、MFH-G350-1(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.33、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.33、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34