カテゴリ
- バイク部品(29)
- バイク純正部品(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 建築金物(7)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 機構部品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AG(赤川器物製作所)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- brembo(5)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- Kawasaki(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
- NTB(1)
- RK JAPAN(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(17)
- アズワン(1)
- アリート(ariete)(1)
- ベビーフェイス(3)
- 光(5)
- 十川ゴム(1)
- 篠田ゴム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b20 waki」の検索結果

クッションラバー
WAKI(和気産業)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。用途緩衝材に形状角厚さ(mm)20色黒
天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥97~税込¥107~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
ゴムブロック黒
光(15件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています材質天然ゴム色黒
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
当りブロック
WAKI(和気産業)(27件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
ゴム底脚
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301セット(4個)当日出荷から3日以内出荷建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。用途戸当たり、脚材質EPDMゴム色黒種類ゴム底脚
グランドフック
WAKI(和気産業)¥489税込¥5381個当日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)22寸法d(mm)4寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法B1(mm)26H(mm)16
ぬくもり手すりUB フリージョイント
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥749税込¥8241個翌々日出荷から3日以内出荷コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本材質本体:ABS、32Φアダプター:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35



ぬくもり手すりNES用ビス
WAKI(和気産業)¥219税込¥2411袋(10本)5日以内出荷丸棒に金具を取り付ける前に、丸棒の材質が堅いため、無理にネジ止めするとネジが破損する恐れがあります必ず下穴をあけてからネジ止めしてください寸法(mm)3.5×20
HT20-3B Telephone
JACOB JENSEN¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ材質ABS樹脂質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
O リング(ウンドウヨウ) 20MM 670B2020
Kawasaki(4件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷主な適合純正品番670B2020代表車種EX400EEF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016
Kawasaki(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
O リング(ウンドウヨウ) 12MM 670B2012
Kawasaki(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷主な適合純正品番670B2012代表車種EX250LGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
ベアリング(ボール) TMB201LLUC3 92045-1062
Kawasaki¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷主な適合純正品番92045-1062代表車種KLX125CGF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
ベアリング(ボール) TMB203LU 92045-1287
Kawasaki¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷主な適合純正品番92045-1287代表車種KLX250SGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
O リング(ウンドウヨウ) 14MM 670B2014
Kawasaki(3件のレビュー)¥239税込¥2631個5日以内出荷主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種VN900BGF