カテゴリ

  • バイク部品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b20 waki」の検索結果

62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッションラバー WAKI(和気産業)

    クッションラバー

    WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
    用途緩衝材に形状角厚さ(mm)20色黒
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
  • ゴムブロック黒 光

    ゴムブロック黒

    光(15件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
    材質天然ゴム色黒
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    光(48件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 当りブロック WAKI(和気産業)

    当りブロック

    WAKI(和気産業)(27件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ゴム(天然ゴム) 篠田ゴム

    角ゴム(天然ゴム)

    篠田ゴム(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    厚みのあるゴム板をカットした物です。
    用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム色黒硬度60°±5耐熱温度(℃)70~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションラバー WAKI(和気産業)

    クッションラバー

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
    用途緩衝材に形状角厚さ(mm)10色黒
  • ゴムロール巻き 光

    ゴムロール巻き

    光(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1枚ほか
    当日出荷
    一般的によく使用されているゴムで作られています。
    用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイテック再生ゴム 光

    アイテック再生ゴム

    光(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷
    用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム色黒
  • 合成ゴムシート アズワン

    合成ゴムシート

    アズワン(14件のレビュー)
    ¥1,010~税込¥1,111~
    1枚
    当日出荷
    耐熱・耐油性に優れています。
    材質クロロプレンゴム色黒耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
  • セラミックつまみ WAKI(和気産業)

    セラミックつまみ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
    用途ツマミ材質セラミック色白種類つまみ
  • 作業台用ゴムマット TRUSCO

    作業台用ゴムマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • ゴム底脚 WAKI(和気産業)

    ゴム底脚

    WAKI(和気産業)
    ¥209税込¥230
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
    用途戸当たり、脚材質EPDMゴム色黒種類ゴム底脚
  • 木製ツマミ パイン WAKI(和気産業)

    木製ツマミ パイン

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
    用途ツマミ材質天然木色パイン種類つまみ
  • ステンレスSカン WAKI(和気産業)

    ステンレスSカン

    WAKI(和気産業)
    ¥239税込¥263
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質ステンレス線線径(Φmm)4耐荷重(kg)12
  • ゴムクッションパッド WAKI(和気産業)

    ゴムクッションパッド

    WAKI(和気産業)
    ¥209税込¥230
    1袋(4個)
    当日出荷
    ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
    形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • グランドフック WAKI(和気産業)

    グランドフック

    WAKI(和気産業)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)22寸法d(mm)4寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法B1(mm)26H(mm)16
  • カラーSカン WAKI(和気産業)

    カラーSカン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1袋(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質塩ビ皮膜鉄線
  • No950取手 WAKI(和気産業)

    No950取手

    WAKI(和気産業)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    翌々日出荷
    用途取手材質(本体)亜鉛ダイカスト取手取手
  • ぬくもり手すりUB フリージョイント WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB フリージョイント

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本材質本体:ABS、32Φアダプター:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ステン沈みシャックル WAKI(和気産業)

    ステン沈みシャックル

    WAKI(和気産業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
    用途連結金具です。材質SUS304
  • ぬくもり手すりNES用ビス WAKI(和気産業)
    ゴールド
    シルバー
    ブロンズ

    ぬくもり手すりNES用ビス

    WAKI(和気産業)
    ¥219税込¥241
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    丸棒に金具を取り付ける前に、丸棒の材質が堅いため、無理にネジ止めするとネジが破損する恐れがあります必ず下穴をあけてからネジ止めしてください
    寸法(mm)3.5×20
  • ゴム長尺 光

    ゴム長尺

    光(9件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • HT20-3B Telephone JACOB JENSEN

    HT20-3B Telephone

    JACOB JENSEN
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
    仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ材質ABS樹脂質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
  • ベアリング(ボ-ル),TMB205 92045-1105 Kawasaki

    ベアリング(ボ-ル),TMB205 92045-1105

    Kawasaki
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92045-1105
  • パイプ掛けスプリングバンド YSK(山脇産業)

    パイプ掛けスプリングバンド

    YSK(山脇産業)(10件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    用途スコップ掛けにも使用できます。材質ステンレス(SUS304)
  • Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

    Mega Alloy X PAD シンタード

    RK JAPAN(80件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
  • オプショナルヘッダー ステン E-K9R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー ステン E-K9R4

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R4。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.8。重量[キログラム]:3.4。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:82.27kW/9700rpm。最大出力:87.35kW/9750rpm。STD 最大トルク:92Nm/8100rpm。最大トルク:96Nm/8750rpm。関連商品:品番:S-K9SO6-HZC,S-K9SO6-HZT,S-K9SO7-ASZT
    適合【関連商品】品番:S-K9SO6-HZC,S-K9SO6-HZT,S-K9SO7-ASZT材質ステンレス質量(kg)3.4、STD:7.8色ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:92/8100rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)87.35/9750rpm、STD:82.27/9700rpm最大トルク96Nm/8750rpm
  • スクリーン レーシング スモーク 4025066169269 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング スモーク 4025066169269

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066169269。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-24。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅340mmx長さ340mm(純正長 +140mm)。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール、専用取付ステー。型番:685
    付属品スクリーンモール、専用取付ステー仕様グラデーション有り適合Z900 20-21材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番685寸法(幅W×長さL)(mm)340×340(純正長 +140
  • スクリーン レーシング ブラック 4025066169276 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング ブラック 4025066169276

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066169276。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-24。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅340mmx長さ340mm(純正長 +140mm)。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:スクリーンモール、専用取付ステー。型番:685
    付属品スクリーンモール、専用取付ステー仕様グラデーション無し適合Z900 20-21材質アクリル厚さ(mm)3色ブラックタイプスクリーン レーシング型番685寸法(幅W×長さL)(mm)340×340(純正長 +140
  • 投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)

    投光器 LEDサニーライトエコ

    MEIHO(ワキタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
    用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
  • 18-8 L字型取手 AG(赤川器物製作所)

    18-8 L字型取手

    AG(赤川器物製作所)
    ¥759税込¥835
    1本
    3日以内出荷
    取付けに関する詳細はお問い合わせください。
    材質SUS304(18-8ステンレス)寸法(mm)80×142×20(A×B×C)
  • スムースフィットレバー ブラック EAL017K EFFEX(エフェックス)

    スムースフィットレバー ブラック EAL017K

    EFFEX(エフェックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL017K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL017
    材質アルミ色ブラック(アルマイト)型番EAL017適合メーカーカワサキ
  • スムースフィットレバー レッド EAL017R EFFEX(エフェックス)

    スムースフィットレバー レッド EAL017R

    EFFEX(エフェックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL017R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 15-18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL017
    材質アルミ色レッド(アルマイト)型番EAL017適合メーカーカワサキ
  • バックステップキット ベビーフェイス

    バックステップキット

    ベビーフェイス
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    4日以内出荷
    ◆KAWASAKIが放つスーパーネイキッドZ900。◆そんなマシン用のバックステップキットです。◆ステップバーには切削ロレット加工を施しており、抜群のグリップ感を実現しています。◆また両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています。◆適合車種:ZR900F(20)。◆カラー:ゴールド(GD)
    色ゴールド主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900 [2BL-Z900B]20
  • バックステップキット ベビーフェイス

    バックステップキット

    ベビーフェイス
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    4日以内出荷
    ◆KAWASAKIが放つスーパーネイキッドZ900。◆そんなマシン用のバックステップキットです。◆ステップバーには切削ロレット加工を施しており、抜群のグリップ感を実現しています。◆また両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています。◆適合車種:ZR900F(20)。◆カラー:ゴールド(GD)
    色ゴールド主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900 [2BL-Z900B]20