カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,629)
  • 自動車純正部品(3,145)
  • バイク純正部品(471)
  • 制御機器(353)
  • 油圧機器・油圧ホース(172)
  • メカニカル部品(163)
  • 切削工具(79)
  • 機構部品(69)
  • 農業機械(67)
  • 自動車補修部品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • バイク部品(45)
  • トラック純正部品(43)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 安全標識(31)
  • 事務用品(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 建築金物(25)
  • 電気材料(24)
  • 医療(24)
  • 安全用品(23)
  • 研磨材(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 作業工具(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 物流用品(18)
  • 介護用品(18)
  • 測定用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 自転車部品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • カー用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 縫製用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 家電(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 清掃用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防災用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み

「b201」の検索結果

関連キーワード
8,952件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B201AA オールランダーバー NITTOB201AA オールランダーバーNITTO
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
材質アルミ合金幅(mm)500径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】17.2クランプ径(Φmm)25.4
Telemecanique Sensors XGCS491B201 RFIDタグ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XGCS491B201 RFIDタグTELEMECANIQUE SENSORS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Telemecanique アンテナTelemecanique アンテナは、パネル取り付け型のスマートアンテナです。スタンドアロンモードで動作し、スイッチング容量が 300 mA のディスクリート出力信号を出力します。この製品は、 RFID Microchip Texas ( Tag-it HFI )、 RFID Microchip Fujitsu ( MB89R118-MB89R119 )、及び RFID Microchip NXP ( Mifare classic 1K/4K )に対応しています。動作温度範囲は -25 → 75 ° C です特長と利点関連付けられたタグタイプは、タグタイプの自動検出です 消費電流<: 60mA 検出範囲は 70 ~ 100 mm です ディスクリート出力タイプは PNP です 最大周波数は 13.56 MHz です 電力要件は外部です 製品の重量は 0.057 kg です 11ms 間の耐衝撃性 30gn ステータス LED - 出力状態用 LED x 1 ( 2 色)、 RFID 通信用 LED x 1 ( 2 色 スイッチング容量は 300 mA (過負荷及び短絡保護) 締付けトルク<: 2.2Nm用途 アクセス制御 セクターの構築 機器を搬送する 柔軟な生産ワークショップ ロジスティック 原材料処理 トレーサビリティ認定 CE認定 IEC60529 準拠の IP65 ISO 14443 標準タグ ISO 15693 標準タグ EN 60068-2-27
仕様検出タイプ = RFIDクレードル接続タイプ = ワイヤレス電流 Max = 60 mA最大DC電圧 = 29V電源電圧 = 24 V dc長さ = 40mm幅 = 40mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
ナーシングフォネット No.116Ⅲ 0116B201(ブラック) ケンツメディコナーシングフォネット No.116Ⅲ 0116B201(ブラック)ケンツメディコ
5,298税込5,828
1組
8日以内出荷
ご好評いただいているナーシングフォネットをリニューアル新発売!肉厚チューブで、より鮮明に音を伝えます。高級感もUP。肉厚チューブにしっかり取り付けられるスタイリッシュなネームタグをご用意しました。チェストピース部は抗菌加工が施しており、清潔にご使用いただけます。チューブとお揃いのUV塗装を施した、お洒落なチェストピースに仕上がっています。耳管の角度調整が可能。どなたの耳の角度にも合う様に調整できます。ケンツメディコ独自の回転ソフトイヤピースで耳の痛みを軽減。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021116201医薬品医療機器等法一般医療機器
ナーシングフォネット No.126Ⅲ 0126B201(ブラック) ケンツメディコナーシングフォネット No.126Ⅲ 0126B201(ブラック)ケンツメディコ
6,398税込7,038
1組
8日以内出荷
ご好評いただいているナーシングフォネットをリニューアル新発売!肉厚チューブで、より鮮明に音を伝えます。高級感もUP。肉厚チューブにしっかり取り付けられるスタイリッシュなネームタグをご用意しました。チェストピース部は抗菌加工が施しており、清潔にご使用いただけます。チューブとお揃いのUV塗装を施した、お洒落なチェストピースに仕上がっています。耳管の角度調整が可能。どなたの耳の角度にも合う様に調整できます。ケンツメディコ独自の回転ソフトイヤピースで耳の痛みを軽減。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021126201医薬品医療機器等法一般医療機器
ささえルームシューズ つま先閉じ  B00201 M ベージュ ひまわりささえルームシューズ つま先閉じ B00201 M ベージュひまわり
1,798税込1,978
1足
7日以内出荷
RAM マウンティングシステム (RAM本体) RAM-B-201 LAMP(スガツネ工業)RAM マウンティングシステム (RAM本体) RAM-B-201LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
・RAM本体単品です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)、D(特大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(144件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光 クリアー光学偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光クリアー光学
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプルレンズ老眼付きポリカ偏光ブラウン材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
クリップファイル 発泡美人 セキセイクリップファイル 発泡美人セキセイ(28件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
サイズA4綴じ枚数50
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用タイミングベルト
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(36件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業締付金具付ポールバンド(ステンレス製)未来工業(23件のレビュー)
639税込703
1個(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
クリップボード オープン工業クリップボードオープン工業(8件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から4日以内出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
紙袋 25チャームバッグ HEIKO紙袋 25チャームバッグHEIKO(52件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
高級ブックカバー 共栄プラスチック高級ブックカバー共栄プラスチック(10件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
クリーンソフトビニール製でノートや本、カタログを保護します。 透明なのでそのままコピーもできます。
クリア材質クリーンソフトビニール製再生紙使用マーク適合
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)M&H(125件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプダブル球定格電圧(V)12
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用)パール金属(53件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
パーツキャビネット ホーザンパーツキャビネットホーザン(4件のレビュー)
93,980税込103,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
消火器格納箱 日本ドライケミカル消火器格納箱日本ドライケミカル(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型材質スチール板厚(mm)0.6
クリップファイル 発泡美人 A5 セキセイクリップファイル 発泡美人 A5セキセイ(2件のレビュー)
509税込560
1冊
当日出荷
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。 すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモが挟める内ポケット付。
寸法(mm)250×176×10サイズA5グリーン購入法適合厚さ(mm)2.5タイプタテ材質(とじ具)収納枚数(枚)50表紙仕様再生発泡PP
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
20Lペール用 ゴミ袋 PPシリーズ オルディ20Lペール用 ゴミ袋 PPシリーズオルディ
139税込153
1袋(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
15~20Lのペール容器にぴったりの大きさです。
材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)500×600×0.025容量(L)15~20
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール
ナイロン平ベルト TRUSCOナイロン平ベルトTRUSCO(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB20シリーズPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90)ノーブランド(20件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
関連キーワード
...
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
"b201" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷