機器本体のデザインが美しく際立つ薄型タイプ。強じんな耐久性としなやかな弾力性を併せ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したSONY WALKMAN A300シリーズ用ソフトケースです。WALKMAN A300シリーズを傷や汚れから守る、強じんでしなやかなTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した薄型ソフトケースです。 。本体デザインを損なわず、美しさが際立つ薄型ケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。各種端子やボタン周りまでケースが覆われた極み設計です。 。本体のストラップホールを利用してストラップを取り付け可能です。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、WM-PORTへの接続が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色クリア
対応機種SONY WALKMAN NW-A306(H/L/B)、NW-A307(H/L/B) ※2023年2月時点での情報です。
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約899g
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
OSWin11Home
FHD/Wi-Fi 6E/約1050g
仕様●CPU:インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 155H〈16コア〉●メモリ:32GB(交換・増設不可)(LPDDR5X)●バッテリー駆動時間(JEITA測定法 3.0):約11時間(動画再生時)/約27時間(アイドル時)
質量(kg)約1.05
ディスプレイ14.0型 WUXGA(16:10) 高輝度・高色純度・広視野角(Low blue light、ノングレア)
OSWindows 11 Home
アプリケーションMicrosoft Office Home& Business 2021、Microsoft 365 Basic
SSD512GB PCIe 4.0 対応 高速SSD
光学ドライブなし
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
関連キーワード