カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 自動車純正部品(56)
- 制御機器(16)
- メカニカル部品(8)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AICA(アイカ工業)(3)
- CKD(19)
- MAZDA(マツダ)(26)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SMC(41)
- TRW(3)
- アルインコ(2)
- エスコ(2)
- スバル(8)
- ダイハツ(14)
- トヨタ(7)
- ナブテスコサービス(2)
- ネグロス電工(2)
- ラクテム(2)
- 三菱電機(5)
- 日東工業(2)
- 河村電器産業(9)
- 第一測範(4)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b206-2」の検索結果

Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
メタルモール ティー
マサル工業¥879税込¥9671個当日出荷から8日以内出荷●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
研削用ゴム砥石砥粒:WA
ミニター¥3,398税込¥3,7381セット(10個)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ステンレス クイックキャッチ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281袋4日以内出荷ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ネオジキャップ磁石 丸型アジャストボルト
ラクテム¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷吸着や保持、固定、ダンパー代わりにご使用いただける磁石応用品です。アジャスター用途でご使用いただくと簡単な滑り防止などの効果もございます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。磁石と六角ボルトの間に隙間がある為、磁石(ΦD)部がフリーで回転します。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。用途磁石を使用した吸着、保持、固定などに。滑り止め効果ゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)
日東工業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤付メラミンシート メラタック
AICA(アイカ工業)¥22,980~税込¥25,278~1箱(2枚)4日以内出荷メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)。メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。厚さ(mm)0.55
バンコランベアリング 軽負荷
バンドー化学(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷バンコランベアリングの標準タイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。用途小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0048