カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b206-2」の検索結果

59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球)

    M&H(13件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • メタルモール ティー マサル工業

    メタルモール ティー

    マサル工業
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルブラシ6U2型 TRUSCO

    チャンネルブラシ6U2型

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    6U型の2行タイプ。
    用途研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6U2型行数2植付(mm)75
  • フットサル・ハンドゴールネット トーエイライト

    フットサル・ハンドゴールネット

    トーエイライト
    ¥27,980税込¥30,778
    1組
    当日出荷から12日以内出荷
    フットサル・ハンドゴールネット・四角目(2張1組)
  • 研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター

    研削用ゴム砥石砥粒:WA

    ミニター
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • ブッシングプーリー エバオン

    ブッシングプーリー

    エバオン(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
  • B-200/B-200小径 ギガ・セレクション

    B-200/B-200小径

    ギガ・セレクション
    ¥5,398税込¥5,938
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • ステンレス クイックキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス クイックキャッチ

    水本機械製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋
    4日以内出荷
    ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
    用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • ネオジキャップ磁石 丸型アジャストボルト ラクテム

    ネオジキャップ磁石 丸型アジャストボルト

    ラクテム
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    吸着や保持、固定、ダンパー代わりにご使用いただける磁石応用品です。アジャスター用途でご使用いただくと簡単な滑り防止などの効果もございます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。磁石と六角ボルトの間に隙間がある為、磁石(ΦD)部がフリーで回転します。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    用途磁石を使用した吸着、保持、固定などに。滑り止め効果ゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • のぼり シフォンケーキ P・O・Pプロダクツ

    のぼり シフォンケーキ

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり シフォンケーキ
  • バンコランベアリング 軽負荷 バンドー化学

    バンコランベアリング 軽負荷

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    バンコランベアリングの標準タイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
    用途小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0048
  • アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム

    アジャスターボルト ゴム足 ステンレス

    ラクテム
    ¥899税込¥989
    1本
    5日以内出荷
    ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • マーレスボード AICA(アイカ工業)

    マーレスボード

    AICA(アイカ工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)2.5柄木目
  • マーレスボード AICA(アイカ工業)

    マーレスボード

    AICA(アイカ工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5柄木目
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • ケーブルブラケット ネグロス電工

    ケーブルブラケット

    ネグロス電工
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    17日以内出荷
    アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    14日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • 個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)

    CKD
    ¥2,238~税込¥2,462~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
  • ケーブルブラケットSGめっき ネグロス電工

    ケーブルブラケットSGめっき

    ネグロス電工
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    17日以内出荷
    アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
    材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • 電灯分電盤 EQTB 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTB

    河村電器産業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
  • 電灯分電盤 NVTB 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTB

    河村電器産業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
  • 電灯分電盤 EVTB 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTB

    河村電器産業
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
  • 電灯分電盤 NQTB 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTB

    河村電器産業
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    42日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ

    シヤチハタ(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)

    廣杉計器
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックグリースプロ400gカートリッジ 北川鉄工所

    チャックグリースプロ400gカートリッジ

    北川鉄工所
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷
    チャックグリース 。チャック把握力が1.5倍に(一般グリース比) 。寿命は約3倍に(一般グリース比) 。人の健康や生態系への配慮:「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に該当しない。 。把握力の低下率が小さい:B-206チャックにおけるメーカー比(図2参照)。 。黒色グリースから白色グリースへ進化:黒色の「汚れる」「汚い」といったイメージから脱却。 。CHUCKGREASEPROは、豊富な経験に基づき、チャック専用グリースとして厳選した特殊グリースです。 。良好な潤滑性は、チャックの把握力維持、精度維持等チャック性能を最大限に発揮します。 。また、安全性を向上し、寿命も延長します。 。使用方法:一般のグリースと同様、チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油して下さい。
    仕様JISK-2220に準ずる稠度:265-295(混和60回)、NLGI稠度:#2、使用温度範囲(°F(℃)):18~300(-28~149)色淡黄色~黄色ペースト状密度(g/cm3)1.12摩擦係数0.06~0.1(LFW-1回転往復試験機による)
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥7,310税込¥8,041
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ブッシュ 東日興産(TN)

    ブッシュ

    東日興産(TN)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~)

    CKD
    ¥1,900~税込¥2,090~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75B~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75B~)

    CKD
    ¥1,900~税込¥2,090~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)75
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)

    CKD
    ¥2,225税込¥2,448
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ

    CKD
    ¥2,225税込¥2,448
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50